Charakterystyka
DEFENSA MEMO to nowoczesny i oryginalny kolorowy zestaw wideodomofonowy przeznaczony do domów jednorodzinnych oparty na 4 żyłowym systemie połączeń. Wyposażony jest w 120MB wewnętrznej pamięci obrazów oraz w gniazdo zewnętrznej pamięci - karta SD.
MONITOR
ultra płaski, bezsłuchawkowy, głośnomówiący,
kolorowy wyświetlacz TFT-LCD o przekątnej ekranu 7",
wysoka rozdzielczość obrazu,
obsługuje dwa wejścia,
dotykowy ekran i panel monitora,
menu OSD w języku polskim,
pamięć wewnętrzną, która pozwala na zapis ok. 120 MB plików,
gniazdo zewnętrznej karty pamięci o pojemności 2,4GB (brak w zestawie),
funkcja ramki cyfrowej do wyświetlania zdjęć (slajdów) w formacie TVS,
seryjny zapis zdjęć 1/4/8,
płynna regulacja parametrów monitora (jasności i koloru oraz głośności rozmowy i dzwonka),
możliwość zmiany dźwięku dzwonka (12 dostępnych fabrycznie),
oddzielny dźwięk dzwonka dla wizyty i dla interkomu,
ustawienie głośności dzwonka osobno w trybie dzień i noc,
podgląd tego co się dzieje w polu widzenia kamery bez wywołania z panela zewnętrznego,
możliwość rozbudowy o dodatkowe wideo monitory oraz kamery wideodomofonowe z serii DEFENSA, LEX, MURI, VIA lub kamery CCTV,
możliwość obsługi 4 kamer przy zastosowaniu rozdzielacza sygnału OR-VID-VT-1011MK,
możliwość stworzenia systemu monitoringu QUAD (podział ekranu na 4) po zastosowaniu 3 kamer CCTV i modułu OR-VID-VT-1013MQ,
zasilanie prądem stałym z zasilacza na szynę DC16V,
wymiary: 225 x 125 x 23 mm (szer./wys./gł.)
PANEL ZEWNĘTRZNY Z KAMERĄ
kamera kolorowa CCD,
wandaloodporna obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, odporna na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych,
stopień ochrony IP55
montaż natynkowy,
daszek ochronny w komplecie,
oświetlenie super jasnymi diodami LED umożliwiające widzenie w nocy,
elektrozamek o napięciu stałym 12V i poborze prądu nie większym niż 250 mA nie wymaga dodatkowego zasilania,
wymiary: 49 x 137 x 28 mm (szer./wys./gł.)
Zestaw wideodomofonowy DEFENSA MEMO składa się z:
panela zewnętrznego z kamerą kolorową - 1 szt
daszka zabezpieczającego panel przed złym wpływem warunków atmosferycznych i do montażu natynkowego - 1 szt
monitora LCD - 1 szt
uchwytu do montażu monitora - 1 szt
zasilacza zewnętrznego na szynę 16VDC/800mA - 1 szt
ilość w opakowaniu zbiorczym: 9 szt.