OR-VID-YT-1007/W 7 kolor.biały Zestaw wideodom.bezsłuch.AURUMORNO

files/fotob/374138.jpg.
OR-VID-YT-1007/W 7 kolor.biały Zestaw wideodom.bezsłuch.AURUM
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
OR-VID-YT-1007/W
Kod EAN: 
5901752480490
Symbol Sonepar: 
P01511379
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka AURUM to nowoczesny i oryginalny kolorowy zestaw wideodomofonowy jednorodzinny do samodzielnego montażu. MONITOR ultra płaski, bezsłuchawkowy, głośnomówiący kolorowy wyświetlacz TFT-LCD o przekątnej ekranu 7" wysoka rozdzielczość obrazu dotykowy panel przycisków monitora w kolorze czarnym lub białym płynna regulacja parametrów monitora (jasności i koloru, głośności rozmowy i dzwonka) sygnał dzwonka generowany elektronicznie (8 dźwięków dzwonka do wyboru) dodatkowe sterowanie bramą podgląd tego co się dzieje w polu widzenia kamery bez wywołania z panela zew. możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor z serii AURUM lub CASTRA (do wyboru dwa kolory obudowy: biały i czarny) zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka wymiary: 240 x 170 x 22 mm (szer./wys./gł.) PANEL ZEWNĘTRZNY Z KAMERĄ kamera kolorowa CCD typu pin-hole wandaloodporna obudowa wykonana z żeliwa montaż podtynkowy, natynkowy, pod kątem możliwość obserwacji w nocy (podświetlenie diodami LED pracującymi w zakresie promieniowania podczerwonego) odporny na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych elektrozaczep nie wymaga dodatkowego zasilania wymiary: 70 x 160 x 27 mm (szer./wys./gł.) wymiary do montażu podtynkowego: 44 x 124 x 27 mm (szer./wys./gł.) Zestaw wideodomofonowy AURUM składa się z: panela zewnętrznego z kamerą kolorową - 1 szt daszka zabezpieczającego panel przed złym wpływem warunków atmosferycznych i do montażu natynkowego - 1 szt kątownika do regulacji pola widzenia kamery - 1 szt wideo monitora LCD - 1 szt ściennego uchwytu do montażu monitora - 1 szt. biurkowego uchwytu do montażu monitora - 1 szt zasilacza zewnętrznego 13,5VDC/1000 mA - 1 szt
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar