Charakterystyka
FIDES MEMO to nowoczesny i oryginalny kolorowy zestaw wideodomofonowy jednorodzinny do samodzielnego montażu.
MONITOR
ultra płaski, bezsłuchawkowy, głośnomówiący
kolorowy wyświetlacz TFT-LCD o przekątnej ekranu 7"
wysoka rozdzielczość obrazu
dotykowy panel monitora
moduł pamięci wewnętrznej monitora
zapis zdjęć w trybie ręcznym lub automatycznym (zdjęcia co 3 sek. lub co 6 sek.)
wbudowana pamięć 50 zdjęć
gniazdo wewnętrznej karty SD max 32 GB (brak karty w zestawie)
funkcja ramki cyfrowej do wyświetlania zdjęć
płynna regulacja parametrów monitora (jasności i koloru, głośności rozmowy i dzwonka)
dodatkowe sterowanie bramą
podgląd tego co się dzieje w polu widzenia kamery bez wywołania z panela zew.
możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor
zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka
wymiary: 241 x 171 x 22 mm (szer./wys./gł.)
PANEL ZEWNĘTRZNY Z KAMERĄ
kamera kolorowa CCD typu „pin-hole”
wandaloodporna obudowa
montaż podtynkowy, natynkowy, pod kątem (daszek ochronny w komplecie)
możliwość obserwacji w nocy (podświetlenie diodami LED pracującymi w zakresie promieniowania podczerwonego)
wymiary: 70 x 160 x 27 mm (szer./wys./gł.)
Zestaw wideodomofonowy FIDES MEMO składa się z:
panela zewnętrznego z kamerą kolorową - 1 szt
daszka zabezpieczającego panel przed złym wpływem warunków atmosferycznych i do montażu natynkowego - 1 szt
wideo monitora LCD - 1 szt
ściennego uchwytu do montażu monitora - 1 szt.
biurkowego uchwytu do montażu monitora - 1 szt
zasilacza zewnętrznego 13,5VDC/1000 mA - 1 szt
ilość w opakowaniu zbiorczym: 6 szt