Charakterystyka
Urządzenie służy do wskazań energii elektrycznej prądu przemiennego jednofazowego w układzie bezpośrednim, specjalny układ elektroniczny pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia generuje impulsy w ilości proporcjonalnej do pobieranej energii elektrycznej.
wyjście impulsowe:
napięcie: 12~27V
prąd: <27mA
maksymalna długość przewodów: 20 m
impuls=90 ms
połączenie do zacisków 20 i 21
maksymalne wartości: max napięcie 60V DC, max prąd 50mA
PARAMETRY TECHNICZNE:_____________
zasilanie: 230 AC, 50/60Hz
wyświetlacz: LCD (liczba cyfr 5+2=00000,00 kWh)
prąd: 5(40)A
częstotliwość impulsów: 1000 imp/kWh
sygnalizacja sczytywania: LED czerwona
stopień ochrony: IP20
podłączenie: zaciski śrubowe max 6 mm2
wymiary: 110 x 18 x 60 mm (szer./wys./gł.)
ilość w opakowaniu zbiorczym: 10 szt. lub 120 szt