Orbis Slim Moia 280mm 20W White 2200lm Plafon LEDLEDVANCE

files/fotob/1577698.jpg.
Orbis Slim Moia 280mm 20W White 2200lm Plafon LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CEILING MOIA
Nr Katalogowy: 
4099854092428
Kod EAN: 
4099854092428
Symbol Sonepar: 
P10099572
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawy sufitowe LED z metalowym pierścieniem. Cechy produktu: Dekoracyjne oświetlenie dekoracyjne. Sufitowa oprawa oświetleniowa o zaawansowanej technologii LED. Zalety produktu: Bardzo jednorodne światło. Eleganckie wzornictwo. Obszary zastosowań: Zastosowania wewnętrzne. Kuchnie, salony, pokoje dziecięce i pokoje do pracy

Dane techniczne

Długość
280 mm
Liczba biegunów
3
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
20 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
104 - 104 mA
Skuteczność świetlna oprawy
75 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1500 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik mocy
0.7
Wysokość/głębokość
40 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Średnica zewnętrzna
280 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Stal
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Biały
Ściemniacz PWM
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Rodzaj rastra
Matowy
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Spełnia min. kryterium trwałości użytk. EIA L90 (przy 50 000 godzin w tq = 25°C)
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Z obsługą IFTTT
Tak
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Ściemniacz RF
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Odporność udarowa
IK03
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Montaż ścienny
Tak
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Wiele barw
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Barwa światła
Biały
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

Orbis Slim Moia 280mm 20W Black 2200lm Plafon LED
Porównaj
LEDVANCE
4099854092442

Orbis Slim Moia 280mm 20W Black 2200lm Plafon...

Orbis Slim Moia 280mm 20W Black 2200lm Plafon LED
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar