ORION II 100 M 3H AT IP65 + (OR7, OR8) Oprawa ewakuacyjna/awaryjnaINTELIGHT

files/fotob/1981035.jpg.
ORION II 100 M 3H AT IP65 + (OR7, OR8) Oprawa ewakuacyjna/awaryjna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ORION II
Nr Katalogowy: 
91775
Kod EAN: 
5904035714442
Symbol Sonepar: 
P10130521
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Dane techniczne

Maksymalna moc zestawu
4 W
Nominalny czas działania
3 - 3 h
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy / do wbudowania
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Biały
System monitorowania funkcji awaryjnych
Automatyczny test samoczynny
System zasilania awaryjnego
Własna bateria

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

ORION II 100 CB IP65 + (OR7, OR8) centr.bateria Oprawa ewakuacyjna/awaryjna
Porównaj
INTELIGHT
91570

ORION II 100 CB IP65 + (OR7, OR8) centr.bateria...

ORION II 100 CB IP65 + (OR7, OR8) centr.bateria Oprawa ewakuacyjna/awaryjna
ORION II 100 M 1H AT IP65 + (OR7, OR8) Oprawa ewakuacyjna/awaryjna
Porównaj
INTELIGHT
91779

ORION II 100 M 1H AT IP65 + (OR7, OR8) Oprawa...

ORION II 100 M 1H AT IP65 + (OR7, OR8) Oprawa ewakuacyjna/awaryjna
ORION II 100 M 3H AT IP65 LT + (OR7, OR8) Oprawa ewakuacyjna/awaryjna ukł.grzejny z termost.
Porównaj
INTELIGHT
91455

ORION II 100 M 3H AT IP65 LT + (OR7, OR8...

ORION II 100 M 3H AT IP65 LT + (OR7, OR8) Oprawa ewakuacyjna/awaryjna ukł.grzejny z termost.
ORION II 100 M 3H MT IP65 + (OR7, OR8) Oprawa ewakuacyjna/awaryjna
Porównaj
INTELIGHT
91895

ORION II 100 M 3H MT IP65 + (OR7, OR8) Oprawa...

ORION II 100 M 3H MT IP65 + (OR7, OR8) Oprawa ewakuacyjna/awaryjna
ORION II 100 M 3H MT IP65 LT + (OR7, OR8) Oprawa ewakuacyjna/awaryjna ukł.grzejny z termost.
Porównaj
INTELIGHT
91495

ORION II 100 M 3H MT IP65 LT + (OR7, OR8...

ORION II 100 M 3H MT IP65 LT + (OR7, OR8) Oprawa ewakuacyjna/awaryjna ukł.grzejny z termost.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar