ORO ATLAS 2x58W G13 IP65 IK08 Oprawa pod LEDtube 1,5mLED-POL

files/fotob/1306764.jpg.
ORO ATLAS 2x58W G13 IP65 IK08 Oprawa pod LEDtube 1,5m
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OPRAWY HERMETYCZNE + AKCESORIA
Nr Katalogowy: 
ORO06005
Kod EAN: 
5902533190140
Symbol Sonepar: 
P01563591
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Oprawa dla świetlówek LED MAX 2 x 54W, IP65, 2 x LED 150cm

Dane techniczne

Długość
1570 mm
Liczba źródeł światła
2
Moc źródła światła
54 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Szerokość
100 mm
Wysokość/głębokość
80 mm
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Źródło światła
LED, wymienne
Zawiera źródło światła
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
G13
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Z modułem oświetlenia awaryjnego
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

ORO ATLAS 2x18W G13 IP65 IK08 Oprawa pod LEDtube 0,6m hermetyczna
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO06001

ORO ATLAS 2x18W G13 IP65 IK08 Oprawa pod...

ORO ATLAS 2x18W G13 IP65 IK08 Oprawa pod LEDtube 0,6m hermetyczna
ORO ATLAS 2x36W G13 IP65 IK08 Oprawa pod LEDtube 1,2m hermetyczna
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO06002

ORO ATLAS 2x36W G13 IP65 IK08 Oprawa pod...

ORO ATLAS 2x36W G13 IP65 IK08 Oprawa pod LEDtube 1,2m hermetyczna
ORO ATLAS BASIC 2XT8120 IP65 Oprawa pod LEDtube 1,2m
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO06015

ORO ATLAS BASIC 2XT8120 IP65 Oprawa pod LEDtube...

ORO ATLAS BASIC 2XT8120 IP65 Oprawa pod LEDtube 1,2m
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar