ORO BALI 50W DW L 5750lm IP65 IK06 Oprawa LED przemysłowa (E)LED-POL

files/fotob/1306915.jpg.
ORO BALI 50W DW L 5750lm IP65 IK06 Oprawa LED przemysłowa (E)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
OPRAWY HERMETYCZNE LED + AKCESORIA
Nr Katalogowy: 
ORO18036
Kod EAN: 
5902533194636
Symbol Sonepar: 
P10039714
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Długość
1140 mm
Maksymalna moc zestawu
50 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
229 - 229 mA
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
5750 lm
Szerokość
75 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wysokość/głębokość
66 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Szary
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
F
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Stan surowy
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Wiele barw
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Barwa światła
Biały
Z czujnikiem światła
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Odporność udarowa
IK06
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf

Produkty z serii

Linki do montażu podwieszanego do oprawy SFERIS Linki do montażu
Porównaj
LED-POL
ORO18006

Linki do montażu podwieszanego do oprawy...

Linki do montażu podwieszanego do oprawy SFERIS Linki do montażu
ORO NITRA 18W/840 1850lm 120D IP65 IK07 Oprawa LED (F)
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO18023

ORO NITRA 18W/840 1850lm 120D IP65 IK07 Oprawa...

ORO NITRA 18W/840 1850lm 120D IP65 IK07 Oprawa LED (F)
ORO NITRA 36W/840 2850lm 120D IP65 Oprawa LED (F)
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO18024

ORO NITRA 36W/840 2850lm 120D IP65 Oprawa...

ORO NITRA 36W/840 2850lm 120D IP65 Oprawa LED (F)
ORO SFERIS 40W/840 5600lm 120D IP66 IK10 UGR<19 Oprawa LED przemysłowa 1,2m (D)
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO18033

ORO SFERIS 40W/840 5600lm 120D IP66 IK10...

ORO SFERIS 40W/840 5600lm 120D IP66 IK10 UGR
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar