ORO DIODO G PIR EXT 30W/840 2400lm IP54 Naświetlacz LED z czujnikiem ruchu (F)LED-POL

files/fotob/1204488.jpg.
ORO DIODO G PIR EXT 30W/840 2400lm IP54 Naświetlacz LED z czujnikiem ruchu (F)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
NAŚWIETLACZE LED
Nr Katalogowy: 
ORO16079
Kod EAN: 
5902533195565
Symbol Sonepar: 
P10035130
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Maksymalna moc zestawu
30 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
140 - 140 mA
Strumień świetlny
2400 - 2400 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
2400 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Tak
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP54
Wiele barw
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Montaż na trawersie
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Z czujnikiem światła
Tak
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Regulacja
Uchylny
Z obsługą IFTTT
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Barwa światła
Biały
Montaż ścienny
Tak
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

ORO DIODO G 100W/865 8100lm IP65 Naświetlacz LED (F)
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO16074

ORO DIODO G 100W/865 8100lm IP65 Naświetlacz...

ORO DIODO G 100W/865 8100lm IP65 Naświetlacz LED (F)
ORO DIODO G 20W/840 1600lm IP65 Naświetlacz LED (F)
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO16082

ORO DIODO G 20W/840 1600lm IP65 Naświetlacz...

ORO DIODO G 20W/840 1600lm IP65 Naświetlacz LED (F)
ORO HALOGEN DIODO XP 30W/760 3300lm IP67 Naświetlacz LED (F)
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO16028

ORO HALOGEN DIODO XP 30W/760 3300lm IP67...

ORO HALOGEN DIODO XP 30W/760 3300lm IP67 Naświetlacz LED (F)
ORO HALOGEN DIODO XP II 150W/865 18000lm IP65 Naświetlacz LED (E)
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO16093

ORO HALOGEN DIODO XP II 150W/865 18000lm...

ORO HALOGEN DIODO XP II 150W/865 18000lm IP65 Naświetlacz LED (E)
ORO HALOGEN DIODO XP II 30W/865 3600lm IP65 Naświetlacz LED (E)
Porównaj
LED-POL
ORO16088

ORO HALOGEN DIODO XP II 30W/865 3600lm IP65...

ORO HALOGEN DIODO XP II 30W/865 3600lm IP65 Naświetlacz LED (E)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar