ORO CLARO E14 C35 FL FLAMI 6W/827 806lm Źródło LED FILAMENT (E) płomieńLED-POL

files/fotob/1203944.jpg.
ORO CLARO E14 C35 FL FLAMI 6W/827 806lm Źródło LED FILAMENT (E) płomień
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
DEKORACYJNE LAMPY LED
Nr Katalogowy: 
ORO03065
Kod EAN: 
5902533196364
Symbol Sonepar: 
P10040194
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

ORO AMBER 4W/822 E27 360lm Źródło LED FILAMENT (F)
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO04027

ORO AMBER 4W/822 E27 360lm Źródło LED FILAMENT...

ORO AMBER 4W/822 E27 360lm Źródło LED FILAMENT (F)
ORO AMBER 6W/822 E27 550lm Źródło LED FILAMENT (F)
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO04029

ORO AMBER 6W/822 E27 550lm Źródło LED FILAMENT...

ORO AMBER 6W/822 E27 550lm Źródło LED FILAMENT (F)
ORO CLARO E14 C35 FL 4W/827 440lm Źródło LED FILAMENT świeczka (E)
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO03018

ORO CLARO E14 C35 FL 4W/827 440lm Źródło...

ORO CLARO E14 C35 FL 4W/827 440lm Źródło LED FILAMENT świeczka (E)
ORO CLARO E14 C35 FL 4W/827 440lm Źródło LED filament świeczka (E)
Porównaj
LED-POL
ORO03061

ORO CLARO E14 C35 FL 4W/827 440lm Źródło...

ORO CLARO E14 C35 FL 4W/827 440lm Źródło LED filament świeczka (E)
ORO CLARO E14 C35 FL 6W/827 806lm Źródło LED filament świeczka (E)
Porównaj
LED-POL
ORO03062

ORO CLARO E14 C35 FL 6W/827 806lm Źródło...

ORO CLARO E14 C35 FL 6W/827 806lm Źródło LED filament świeczka (E)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar