ORO-GOZO II 15W/840 SM 900lm 110D Plafon LED z czujnikiem ruchu (F)LED-POL

files/fotob/1306997.jpg.
ORO-GOZO II 15W/840 SM 900lm 110D Plafon LED z czujnikiem ruchu (F)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
OPRAWY KANAŁOWE
Nr Katalogowy: 
ORO27006
Kod EAN: 
5902533194506
Symbol Sonepar: 
P10004954
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

ORO KOS II 15W/840 1100lm IP65 Plafon LED (F)
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO27007

ORO KOS II 15W/840 1100lm IP65 Plafon LED...

ORO KOS II 15W/840 1100lm IP65 Plafon LED (F)
ORO KOS II 15W/840 1100lm SM IP65 Plafon LED z czujnikiem ruchu (F)
Porównaj
LED-POL
ORO27008

ORO KOS II 15W/840 1100lm SM IP65 Plafon...

ORO KOS II 15W/840 1100lm SM IP65 Plafon LED z czujnikiem ruchu (F)
ORO-GOZO II 15W/840 900lm 110D Plafon LED (F)
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO27005

ORO-GOZO II 15W/840 900lm 110D Plafon LED...

ORO-GOZO II 15W/840 900lm 110D Plafon LED (F)
ORO-KOS 15W/840 900lm 110D SM IP65 Plafon LED z czujnikiem ruchu
Porównaj
LED-POL
ORO27004

ORO-KOS 15W/840 900lm 110D SM IP65 Plafon...

ORO-KOS 15W/840 900lm 110D SM IP65 Plafon LED z czujnikiem ruchu
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar