ORO HALOGEN DIODO XP II 150W/865 18000lm IP65 Naświetlacz LED (E)LED-POL

files/fotob/1204535.jpg.
ORO HALOGEN DIODO XP II 150W/865 18000lm IP65 Naświetlacz LED (E)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
NAŚWIETLACZE LED
Nr Katalogowy: 
ORO16093
Kod EAN: 
5902533197149
Symbol Sonepar: 
P10037688
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Długość
350 mm
Maksymalna moc zestawu
150 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny
18000 - 18000 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
18000 lm
Szerokość
297 mm
Temperatura barwowa
6500 - 6500 K
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
60 mm
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Tak
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Barwa światła
Biały
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu na zaciski
Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Montaż na trawersie
Nie
Montaż ścienny
Tak
Regulacja
Uchylny
Wiele barw
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Z czujnikiem światła
Nie

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

ORO DIODO G 100W/865 8100lm IP65 Naświetlacz LED (F)
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO16074

ORO DIODO G 100W/865 8100lm IP65 Naświetlacz...

ORO DIODO G 100W/865 8100lm IP65 Naświetlacz LED (F)
ORO DIODO G 20W/840 1600lm IP65 Naświetlacz LED (F)
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO16082

ORO DIODO G 20W/840 1600lm IP65 Naświetlacz...

ORO DIODO G 20W/840 1600lm IP65 Naświetlacz LED (F)
ORO DIODO G PIR EXT 30W/840 2400lm IP54 Naświetlacz LED z czujnikiem ruchu (F)
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO16079

ORO DIODO G PIR EXT 30W/840 2400lm IP54 Naświetlacz...

ORO DIODO G PIR EXT 30W/840 2400lm IP54 Naświetlacz LED z czujnikiem ruchu (F)
ORO HALOGEN DIODO XP 30W/760 3300lm IP67 Naświetlacz LED (F)
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO16028

ORO HALOGEN DIODO XP 30W/760 3300lm IP67...

ORO HALOGEN DIODO XP 30W/760 3300lm IP67 Naświetlacz LED (F)
ORO HALOGEN DIODO XP II 30W/865 3600lm IP65 Naświetlacz LED (E)
Porównaj
LED-POL
ORO16088

ORO HALOGEN DIODO XP II 30W/865 3600lm IP65...

ORO HALOGEN DIODO XP II 30W/865 3600lm IP65 Naświetlacz LED (E)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar