ORO HALOGEN DIODO XP PIR 30W/760 3300lm IP44/IP67 Naświetlacz LED czujnik ruchu (F)LED-POL

files/fotob/1249536.png.
ORO HALOGEN DIODO XP PIR 30W/760 3300lm IP44/IP67 Naświetlacz LED czujnik ruchu (F)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
NAŚWIETLACZE LED
Nr Katalogowy: 
ORO16029
Kod EAN: 
5902533191222
Symbol Sonepar: 
P01567588
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

30W, 3300lm, A+, 6000K, PF>0,9

Dane techniczne

Długość
160 mm
Liczba źródeł światła
1
Moc źródła światła
30 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Szerokość
253 mm
Wysokość/głębokość
38 mm
Zakres temperatur pracy
-20 - 40 °C
Możliwość ściemniania
Nie
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Źródło światła
LED
Z czujnikiem ruchu
Tak
Zawiera źródło światła
Tak
Model
Zacisk kablowy
Oprawka
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP67
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor obudowy
Czarny
Odbłyśnik perforowany
Nie
Z zaczepami montażowymi
Tak
Kolor klosza/pokrywy
Brak
Do zasilania przelotowego
Nie
Odbłyśnik
Matowy
Podział światła
Symetryczny
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Kąt rozsyłu światła
Szerokostrumieniowy

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

ORO DIODO G 100W/865 8100lm IP65 Naświetlacz LED (F)
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO16074

ORO DIODO G 100W/865 8100lm IP65 Naświetlacz...

ORO DIODO G 100W/865 8100lm IP65 Naświetlacz LED (F)
ORO DIODO G 20W/840 1600lm IP65 Naświetlacz LED (F)
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO16082

ORO DIODO G 20W/840 1600lm IP65 Naświetlacz...

ORO DIODO G 20W/840 1600lm IP65 Naświetlacz LED (F)
ORO DIODO G PIR EXT 30W/840 2400lm IP54 Naświetlacz LED z czujnikiem ruchu (F)
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO16079

ORO DIODO G PIR EXT 30W/840 2400lm IP54 Naświetlacz...

ORO DIODO G PIR EXT 30W/840 2400lm IP54 Naświetlacz LED z czujnikiem ruchu (F)
ORO HALOGEN DIODO XP 30W/760 3300lm IP67 Naświetlacz LED (F)
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO16028

ORO HALOGEN DIODO XP 30W/760 3300lm IP67...

ORO HALOGEN DIODO XP 30W/760 3300lm IP67 Naświetlacz LED (F)
ORO HALOGEN DIODO XP II 150W/865 18000lm IP65 Naświetlacz LED (E)
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO16093

ORO HALOGEN DIODO XP II 150W/865 18000lm...

ORO HALOGEN DIODO XP II 150W/865 18000lm IP65 Naświetlacz LED (E)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar