ORO PANEL ARCHE XP 40W/840 4600lm IP20/IP44 Panel LED 300x1200 (E)LED-POL

files/fotob/1204149.jpg.
ORO PANEL ARCHE XP 40W/840 4600lm IP20/IP44 Panel LED 300x1200 (E)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
OPRAWY TYPU PANEL LED +AKCESORIA
Nr Katalogowy: 
ORO07041
Kod EAN: 
5902533195275
Symbol Sonepar: 
P10031532
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

ORO BACKLIT 36W 60X60 NW 3800lm PANEL LED 600x600 (E)
Porównaj
LED-POL
ORO07056

ORO BACKLIT 36W 60X60 NW 3800lm PANEL LED...

ORO BACKLIT 36W 60X60 NW 3800lm PANEL LED 600x600 (E)
ORO BACKLIT LED 36W 30x120 NW 3800lm Panel LED
Porównaj
LED-POL
ORO07057

ORO BACKLIT LED 36W 30x120 NW 3800lm Panel...

ORO BACKLIT LED 36W 30x120 NW 3800lm Panel LED
ORO BACKLIT LED 60W 60x60 NW 6300lm Panel LED 600x600 (E)
Porównaj
LED-POL
ORO07058

ORO BACKLIT LED 60W 60x60 NW 6300lm Panel...

ORO BACKLIT LED 60W 60x60 NW 6300lm Panel LED 600x600 (E)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar