ORO SENSO MIC2 1200W 360st IP20 Czujnik ruchu mikrofalowyLED-POL

files/fotob/1306869.jpg.
ORO SENSO MIC2 1200W 360st IP20 Czujnik ruchu mikrofalowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CZUJNIKI RUCHU
Nr Katalogowy: 
ORO12007
Kod EAN: 
5901752719392
Symbol Sonepar: 
P01177489
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Czujnik ruchu mikrofalowy 2

Dane techniczne

Kąt detekcji w poziomie
360 - 360 °
Maksymalny czas załączenia
12 min
Maksymalny zasięg boczny
5 m
Maksymalny zasięg na wprost
10 m
Minimalny czas załączenia
8 s
Numer RAL (zbliżony)
9003
Średnica pola detekcji na powierzchni
10 m
Funkcja ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP20
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Nadzór klatek schodowych
Tak
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Tak
Sterowanie HVAC
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

ORO SENSO MIC1 1200W 360st IP20 Czujnik ruchu mikrofalowy
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO12006

ORO SENSO MIC1 1200W 360st IP20 Czujnik ruchu...

ORO SENSO MIC1 1200W 360st IP20 Czujnik ruchu mikrofalowy
ORO SENSO PIR4 1200W 360st IP20 Czujnik ruchu do wbudowania
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO12003

ORO SENSO PIR4 1200W 360st IP20 Czujnik ruchu...

ORO SENSO PIR4 1200W 360st IP20 Czujnik ruchu do wbudowania
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar