ORO T8 120 BASIC III 18W/865 1825lm Tuba LED 1,2m (F)LED-POL

files/fotob/1306905.jpg.
ORO T8 120 BASIC III 18W/865 1825lm Tuba LED 1,2m (F)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
TUBY T8
Nr Katalogowy: 
ORO17044
Kod EAN: 
5902533199228
Symbol Sonepar: 
P10059241
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Moc lampy
18 - 18 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny
1825 - 1825 lm
Temperatura barwowa
6500 - 6500 K
Trzonek
G13
Kształt bańki
Liniowy
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf

Produkty z serii

ORO GLASS POWER T8 120 18W 840 2700lm Tuba LED 1,2m (D)
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO17023

ORO GLASS POWER T8 120 18W 840 2700lm Tuba...

ORO GLASS POWER T8 120 18W 840 2700lm Tuba LED 1,2m (D)
ORO GLASS POWER T8 120 18W/865 2700lm Tuba LED 1,2m (D)
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO17024

ORO GLASS POWER T8 120 18W/865 2700lm Tuba...

ORO GLASS POWER T8 120 18W/865 2700lm Tuba LED 1,2m (D)
ORO GLASS POWER T8 150 24W 840 3600lm Tuba LED 1,5m (D)
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO17025

ORO GLASS POWER T8 150 24W 840 3600lm Tuba...

ORO GLASS POWER T8 150 24W 840 3600lm Tuba LED 1,5m (D)
ORO GLASS POWER T8 150 24W 865 3600lm G13 Tuba LED 1,5m (D)
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO17026

ORO GLASS POWER T8 150 24W 865 3600lm G13...

ORO GLASS POWER T8 150 24W 865 3600lm G13 Tuba LED 1,5m (D)
ORO GLASS POWER T8 60 9W 840 1350lm G13 Tuba LED 0,6m (D)
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO17039

ORO GLASS POWER T8 60 9W 840 1350lm G13 Tuba...

ORO GLASS POWER T8 60 9W 840 1350lm G13 Tuba LED 0,6m (D)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar