ORO TOTO 4W/865 GU10 280lm 120D Źródło LED 230V (G)LED-POL

files/fotob/1249875.png.
ORO TOTO 4W/865 GU10 280lm 120D Źródło LED 230V (G)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
KIERUNKOWE LAMPY LED
Nr Katalogowy: 
ORO01004
Kod EAN: 
5901752711457
Symbol Sonepar: 
P01378294
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

LAMP LED 4W, 300lm, klasa A+, 6500K, PF>0,4

Dane techniczne

Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
865
Długość
55 mm
Kąt rozsyłu światła
120 °
Moc źródła światła
4 W
Napięcie znamionowe
175 - 250 V
Prąd znamionowy
35 mA
Strumień świetlny
280 lm
Temperatura barwowa
6500 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
4 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
49.3 mm
Trzonek
GU10
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Klasa efektywności energetycznej
A+
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Barwa światła
Zimna
Rodzaj szkła/pokrywy
Opalizowany

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

ORO D35 1,8W 840 GU10 130lm 120D Źródło LED SMD (G)
Porównaj
LED-POL
ORO01045

ORO D35 1,8W 840 GU10 130lm 120D Źródło LED...

ORO D35 1,8W 840 GU10 130lm 120D Źródło LED SMD (G)
ORO D35 1,8W/830 GU10 130lm 120D Źródło LED SMD (G)
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO01044

ORO D35 1,8W/830 GU10 130lm 120D Źródło LED...

ORO D35 1,8W/830 GU10 130lm 120D Źródło LED SMD (G)
ORO D35 1,8W/865 GU10 130lm 120D Źródło LED SMD (G)
Porównaj
LED-POL
ORO01046

ORO D35 1,8W/865 GU10 130lm 120D Źródło LED...

ORO D35 1,8W/865 GU10 130lm 120D Źródło LED SMD (G)
ORO HERA II 8W 865 630lm GU10 100D Źródło LED (F)
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO01017

ORO HERA II 8W 865 630lm GU10 100D Źródło...

ORO HERA II 8W 865 630lm GU10 100D Źródło LED (F)
ORO HERA II 8W/830 610lm GU10 100D Źródło LED (F)
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO01041

ORO HERA II 8W/830 610lm GU10 100D Źródło...

ORO HERA II 8W/830 610lm GU10 100D Źródło LED (F)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar