ORO TOTO 5W/840 GU10 330lm Źródło LED (G)LED-POL

files/fotob/1203898.jpg.
ORO TOTO 5W/840 GU10 330lm Źródło LED (G)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
KIERUNKOWE LAMPY LED
Nr Katalogowy: 
ORO01060
Kod EAN: 
5902533198634
Symbol Sonepar: 
P10040526
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf

Produkty z serii

ORO D35 1,8W 840 GU10 130lm 120D Źródło LED SMD (G)
Porównaj
LED-POL
ORO01045

ORO D35 1,8W 840 GU10 130lm 120D Źródło LED...

ORO D35 1,8W 840 GU10 130lm 120D Źródło LED SMD (G)
ORO D35 1,8W/830 GU10 130lm 120D Źródło LED SMD (G)
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO01044

ORO D35 1,8W/830 GU10 130lm 120D Źródło LED...

ORO D35 1,8W/830 GU10 130lm 120D Źródło LED SMD (G)
ORO D35 1,8W/865 GU10 130lm 120D Źródło LED SMD (G)
Porównaj
LED-POL
ORO01046

ORO D35 1,8W/865 GU10 130lm 120D Źródło LED...

ORO D35 1,8W/865 GU10 130lm 120D Źródło LED SMD (G)
ORO HERA II 8W 865 630lm GU10 100D Źródło LED (F)
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO01017

ORO HERA II 8W 865 630lm GU10 100D Źródło...

ORO HERA II 8W 865 630lm GU10 100D Źródło LED (F)
ORO HERA II 8W/830 610lm GU10 100D Źródło LED (F)
Zielona oferta
Porównaj
LED-POL
ORO01041

ORO HERA II 8W/830 610lm GU10 100D Źródło...

ORO HERA II 8W/830 610lm GU10 100D Źródło LED (F)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar