OS160GD03BBP 3P 160A RozłącznikABB

files/fotob/1609727.jpg.
OS160GD03BBP 3P 160A Rozłącznik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OS160G_BB
Nr Katalogowy: 
1SCA120655R1001
Kod EAN: 
6417019521220
Symbol Sonepar: 
P01235517
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Switch Fuses,Front Operated,3-pole,03 (Left Side),DIN,000,00,Handle and shaft included

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
1000 V
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
132 kW
Znamionowy prąd ciągły Iu
160 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
80 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
5 kA
Do wkładek bezpiecznikowych
NH000
Do montażu tablicowego
Nie
Do montażu szynowego
Tak
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Rodzaj elementu wykonawczego
Długa rączka obrotowa
Do montażu na płycie
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Tak
Jako rozłącznik główny
Tak
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Kierunek wprowadzenia kabla
Inne
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie bolcowe
Umiejscowienie elementu napędowego
Lewy
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Ze złączami wtykowymi
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar