OsiSense NSYTRV1502B Śrubowa 150 mm² 309A szara ZłączkaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1764259.jpg.
OsiSense NSYTRV1502B Śrubowa 150 mm² 309A szara Złączka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LINERGY TR TERMINALS BLOCKS
Nr Katalogowy: 
NSYTRV1502B
Symbol Sonepar: 
P10160255
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
2
Napięcie znamionowe
1000 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
35 - 150 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
6 - 150 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
6 - 150 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
6 - 150 mm²
Prąd znamionowy In
285 A
Szerokość
41 mm
Wysokość
84.5 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 105 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie bolcowe
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie bolcowe
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Do instalacji
Aluminium/miedź

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

7,5x35 2000mm Szyna DIN symetr

Opis produktu

Symetryczna szyna DIN L=2000mm 7,5x 35mm. zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - gama produktów: Spacial - Typ produktu lub komponentu : szyna - skrócona nazwa urządzenia: TR - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie montażowe - rodzaj szyny: symetryczna DIN - ilość sztuk w zestawie:...

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1 mm
Odległość między osiami otworów
19.7 mm
Szerokość
7.2 mm
Wysokość
7.2 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/7,5 mm
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Wykończenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Perforacja
Tak
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Porównaj
NSYSDR200BD
7,5x35 2000mm Szyna DIN symetr
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYTRAAB35 DIN 35mm Wspornik końcowy

Opis produktu

Akcesoria do listew zaciskowych do produktów Linergy TR. Jest to zacisk ograniczający o szerokości 5,2 mm do szyn DIN 35 mm. Charakteryzuje się NSYTRABF5 paskami

Dane techniczne

Długość
48.5 mm
Głębokość
48.5 mm
Szerokość
5.15 mm
Szerokość / rozmiar rastra
5.2 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
35 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Rodzaj blokowania
Bezśrubowy
Porównaj
NSYTRAAB35
NSYTRAAB35 DIN 35mm Wspornik końcowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYTRAABV35 DIN 35mm Wspornik końcowy

Opis produktu

Ogranicznik końcowy Linergy NSYTR dla bloku zaciskowego. Jest kompatybilny z zaciskami śrubowymi TRV, TRH IDC, wciskanymi TRP i blokiem zacisków sprężynowych TRR. Posiada szarą obróbkę powierzchni. Montaż za pomocą śrub. Sprzedany po 50 w opakowaniu

Dane techniczne

Długość
48.6 mm
Głębokość
50.5 mm
Szerokość
9.5 mm
Szerokość / rozmiar rastra
9.5 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
32.8 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Rodzaj blokowania
Przykręcanie
Porównaj
NSYTRAABV35
NSYTRAABV35 DIN 35mm Wspornik końcowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYTRASB4 Znacznik zacisku wspornika końc.

Opis produktu

Linergy NSYTR marker holder for TRA label holder. It is compatible with TRA label holder. Sold in lots of 100 units. It is compliant with Green Premium (RoHS/REACH)

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
10 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Szary
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
NSYTRASB4
NSYTRASB4 Znacznik zacisku wspornika końc.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar