OSISENSE XM 4,6 bar 2 styki C/O Łącznik ciśnienia zaciski śruboweTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2187870.jpg.
OSISENSE XM 4,6 bar 2 styki C/O Łącznik ciśnienia zaciski śrubowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EM - POWER PRESSURE SWITCHES
Nr Katalogowy: 
FSG2
Kod EAN: 
3389110524222
Symbol Sonepar: 
P10043928
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This product is part of the XM range, an offer of electromechanical pressure sensors for pressure control. This electromechanical pressure switch features a G1/4 (female) connector for fluid connection and diaphragm pressure actuator. It has an adjustable scale for internal setting and a maximum pressure rating of 4.6bar. This pressure switch is suitable for controlling fluids such as fresh water (0°C to 70°C) and sea water (0°C to 70°C). It is furnished with screw clamp terminals for electrical connection and 2 cable entries with grommet and 2 NC snap action contacts. It offers a mechanical durability of about 1 million operating cycles. It is an IP20 rated product. The enclosure is made of PS. Its dimensions are 72mm (width) x 102mm (depth) x 96mm (height). It weighs 0.34kg. It is suitable for regulation between 2 thresholds. For controlling pressure of air and water in residential and industrial applications. It meets CE and EN/IEC 60730 standards. One of the most comprehensive catalogues of industrial and power pressure sensors on the market. The line of XM Pressure Sensors and Switches (formerly known as OsiSense) combine the latest pressure sensing technology with adaptability to virtually any configuration

Dane techniczne

Ciśnienie rozrywające
20 bar
Ciśnienie wyłączające
0.3 - 3.4 bar
Głębokość
102 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
2
Liczba styków głównych zwiernych
0
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Maksymalne ciśnienie pracy
5750 hPa
Maksymalne ciśnienie testowe
8 bar
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
250 - 250 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
250 - 250 V
Nastawa początkowa
1400 - 4600 hPa
Szerokość
72 mm
Temperatura średnia
70 °C
Wysokość
96 mm
Maks. ciśnienie robocze
4600 hPa
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z obsługą ręczną
Nie
Rodzaj przyłącza
G 3/8 cala
Odpowiedni do dozoru
Tak
Wersja elektroniczna
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Z wyłącznikiem manualnym
Nie
Rozmiar gwintu
Inne
Odpowiedni jako regulator 2-punktowy
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Odpowiedni jako ogranicznik
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

2P 2NZ 3.5-25 BAR Wyłącznik ciśn.do obwodów mocy
Porównaj
TELEMECANIQUE SENSORS
XMPA25B2131

2P 2NZ 3.5-25 BAR Wyłącznik ciśn.do obwodów...

2P 2NZ 3.5-25 BAR Wyłącznik ciśn.do obwodów mocy
OSISENSE XM 2NC 6bar dławik Pg 13,5 Czujnik ciśnienia
Porównaj
TELEMECANIQUE SENSORS
XMPA06B2131

OSISENSE XM 2NC 6bar dławik Pg 13,5 Czujnik...

OSISENSE XM 2NC 6bar dławik Pg 13,5 Czujnik ciśnienia
OSISENSE XM 7 bar 2 styki C/O ze skalą regulowaną Łącznik ciśnienia
Porównaj
TELEMECANIQUE SENSORS
FYG22

OSISENSE XM 7 bar 2 styki C/O ze skalą regulowaną...

OSISENSE XM 7 bar 2 styki C/O ze skalą regulowaną Łącznik ciśnienia
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar