OT 50/120-277/1A2 2DIM LT2 P ZasilaczLEDVANCE

files/fotob/397281.jpg.
OT 50/120-277/1A2 2DIM LT2 P Zasilacz
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OT 2DIM IP64 OUTDOOR
Nr Katalogowy: 
4052899173804
Kod EAN: 
4052899173804
Symbol Sonepar: 
P01852625
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

0...10V, AstroDIM – prądowe zasilacze do LED. Cechy produktu: Dostępne w różnych mocach: 50 W, 100 W, 110 W. Napięcie wejściowe: 120…277 V. Dostępny zakres prądu wyjściowego: do 1400 mA. Elastyczne ustawienie zasilania za pomocą jednego dodatkowego przewodu (LEDset2). AstroDIM do niezależnego ściemniania z 5 niezależnymi poziomami (tryb astro). Izolowany interfejs 0…10 V idealny dla niekierunkowych systemów tele-zarządzania. Funkcja stałego strumienia świetlnego. Zabezpieczenie przed przegrzaniem za pomocą zewnętrznego NTC lub interfejsu LEDset2. Zalety produktu: Funkcjonalność 2DIM w jednym urządzeniu (AstroDIM, 0…10 V). Wysoka ochrona przeciw przepięciom: aż do 6 kV (klasa I lub II). Szybkie programowanie przy braku napięcia znamionowego. Bardzo wysoka wydajność i niezawodność. Wysoka uniwersalność dzięki zakresowi temperatury -40…55°C. Ochrona za pomocą podwójnej izolacji między wejściem zasilania i wyjściem LED. Wysoki stopień ochrony IP (IP64). Obszary zastosowań: Oświetlenie ulic i przestrzeni miejskich. Przemysł. Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I i II. Wyposażenie / Akcesoria: Konfiguracja stateczników elektronicznych 2DIM wymaga sprzętu OT Programmer. Programowalne za pomocą oprogramowania Tuner4TRONIC™

Dane techniczne

Długość
168 mm
Moc wyjściowa
50 - 50 W
Prąd wyjściowy
600 - 600 mA
Szerokość
50 mm
Wysokość
30 mm
Zakres napięcia wyjściowego
20 - 55 V
Model
Dynamiczny
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP64
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do zasilania napięciowego
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz programowalny
Tak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Tak
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Zasilany prądem stałym
Nie
Obudowa
Obudowa metalowa
Z obsługą IFTTT
Tak
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do zasilania prądowego
Tak
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Tak
Ściemniacz 1-10 V
Tak
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Rodzaj sterowania ściemnianiem
Inne

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar