OT 60/170-240/1A0 LT2 E Zasilacz OPTOTRONIC DIMLEDVANCE

files/fotob/397270.jpg.
OT 60/170-240/1A0 LT2 E Zasilacz OPTOTRONIC DIM
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OT 4DIM IP20 OUTDOOR
Nr Katalogowy: 
4052899925199
Kod EAN: 
4052899925199
Symbol Sonepar: 
P01459157
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Korzyści ze stosowania produktu: Funkcjonalność 4DIM w jednym urządzeniu (StepDIM, AstroDIM, MainsDIM, DALI). Wysokie zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: do 10 kV (1 impuls) / 8 kV, klasa ochronności I lub II. Niska tolerancja skuteczności świetlnej dzięki niskiej tolerancji prądu wyjściowego ± 3%. Wysoka uniwersalność dzięki szerokiemu zakresowi temperatur -40…55°C lub 60°C. Ochrona za pomocą podwójnej izolacji między wejściem zasilania i wyjściem LED. Cechy produktu: Dostępne w różnych mocach: 40 W, 60 W, 90 W, 165 W. Napięcie wejściowe: 120…277 V (40 W), 220…240 V (60 W, 90 W, 165 W). Zakres prądu wyjściowego: 70…1 050 mA. Elastyczne ustawienie zasilania za pomocą jednego dodatkowego przewodu (LEDset2). Umożliwia oszczędzanie energii w czasie zmierzchu. Funkcja MainsDIM do ściemniania za pomocą redukcji amplitudy napięcia z sieci. Izolowany interfejs DALI idealny dla dwukierunkowych systemów tele-zarządzania. Zużycie energii w trybie czuwania: < 0,5 W. Zabezpieczenie przed przegrzaniem za pomocą zewnętrznego NTC. Obszar zastosowań: Oświetlenie ulic i przestrzeni miejskich. Przemysł. Nadaje się do zastosowań zewnętrznych w oprawach IP > 54. Nadaje się do użytku w oprawach zewnętrznych o klasie ochronności I i II. Wyposażenie / Akcesoria: DALI magic niezbędne oprzyrządowanie DALI do skonfigurowania 4DIM SE . Programowalne za pomocą oprogramowania Tuner4TRONIC™

Dane techniczne

Długość
133 mm
Moc wyjściowa
60 - 60 W
Prąd wyjściowy
70 - 70 mA
Szerokość
77 mm
Wysokość
40 mm
Zakres napięcia wyjściowego
30 - 30 V
Model
Dynamiczny
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Do zasilania prądowego
Tak
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Ściemniacz programowalny
Tak
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Zasilany prądem stałym
Tak
Obudowa
Obudowa metalowa
Ściemniacz LineSwitch
Tak
Ściemniacz GPRS
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Do zasilania napięciowego
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Ściemniacz PWM
Tak
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz triakowy
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

OT 165/170-240/1A0 4DIMLT2 E Zasilacz OPTOTRONIC DIM
Porównaj
LEDVANCE
4052899925212

OT 165/170-240/1A0 4DIMLT2 E Zasilacz OPTOTRONIC...

OT 165/170-240/1A0 4DIMLT2 E Zasilacz OPTOTRONIC DIM
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar