OT FIT 30/220-240/700 CS G2 500/600/650/700mA Zasilacz OPTOTRONICLEDVANCE

files/fotob/396611.jpg.
OT FIT 30/220-240/700 CS G2 500/600/650/700mA Zasilacz OPTOTRONIC
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OPTOTRONIC® FIT CS
Nr Katalogowy: 
4052899435636
Kod EAN: 
4052899435636
Symbol Sonepar: 
P01668016
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Cechy produktu: Napięcie zasilania: 220…240 V. Częstotliwość linii: 50 Hz | 60 Hz. Napięcie sieciowe: 198…264 V. Bezpieczeństwo zgodnie z normami PN-EN 61347-1, 61347-2-13, 62384. Tłumienie RI: zgodnie z PN-EN 55015. Harmoniczne prąd:u zgodnie z PN-EN 61000-3-2. Odporność zgodna z normą EN 61547. Zestaw zacisków do przewodów dla niezależnego montażu. Obszar zastosowań: Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I i II

Dane techniczne

Długość
97 mm
Moc wyjściowa
5 - 11 W
Prąd wyjściowy
500 - 500 mA
Szerokość
43 mm
Wysokość
29.5 mm
Zakres napięcia wyjściowego
23 - 23 V
Model
Statyczny
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do zasilania napięciowego
Nie
Do zasilania prądowego
Tak
Obudowa
Obudowa z tworzywa sztucznego
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rodzaj sterowania ściemnianiem
Bez ściemniania
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Zasilany prądem stałym
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar