OT FIT 55/220-240/1A0 CS L G2 Zasilacz OPTOTRONICLEDVANCE

files/fotob/562091.jpg.
OT FIT 55/220-240/1A0 CS L G2 Zasilacz OPTOTRONIC
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OPTOTRONIC® FIT CS L G2
Nr Katalogowy: 
4052899522558
Kod EAN: 
4052899522558
Symbol Sonepar: 
P01598883
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Liniowy / Płaski zasilacz prądowy – bez możliwości regulacji. Cechy produktu:
  • Line frequency: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
  • Versatile scope of application due to output power range of up to 75 W
  • Supply voltage: 220…240 V
  • Available with output current range: up to 1,400 mA
  • SELV system
  • . Zalety produktu:
  • Flexible current setting (DIPswitch – 4 currents)
  • Lifetime: up to 100,000 h (temperature at Tc = 65 °C, max. 10 % failure rate)
  • High efficiency
  • High quality of light thanks to low output ripple current
  • Fulfill safety requirement due to overload, overtemperature, Hot Plug protection
  • . Obszary zastosowań:
  • Linear lighting for office, education, industry, storage areas and retail
  • Installation in emergency lighting systems according to IEC 61347-2-13, appendix J
  • Suitable for luminaires of protection class I
  • Dane techniczne

    Długość
    280 mm
    Moc wyjściowa
    6 - 21 W
    Prąd wyjściowy
    800 - 800 mA
    Szerokość
    30 mm
    Wysokość
    21 mm
    Zakres napięcia wyjściowego
    27 - 51 V
    Model
    Statyczny
    Klasa ochronności
    I
    Stopień ochrony (IP)
    IP20
    Do zastosowań zewnętrznych
    Nie
    Rodzaj sterowania ściemnianiem
    Bez ściemniania
    Ściemniacz RF
    Nie
    Obsługa przez bluetooth
    Nie
    Ściemniacz DMX
    Nie
    Obudowa
    Obudowa metalowa
    Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
    Nie
    Kompatybilny z Amazon Alexa
    Nie
    Ściemniacz 1-10 V
    Nie
    Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
    Nie
    Ściemniacz systemowy producenta
    Nie
    Zasilany prądem stałym
    Tak
    Do ściemniaczy Zigbee
    Nie
    Ściemniacz GPRS
    Nie
    Do zasilania prądowego
    Tak
    Z obsługą IFTTT
    Tak
    System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
    Nie
    Ściemniacz triakowy
    Nie
    Ściemniacz DSI
    Nie
    Ściemniacz programowalny
    Nie
    Kompatybilny z Apple HomeKit
    Nie
    Ściemniacz DALI
    Nie
    Bez funkcji ściemniania
    Tak
    Ściemniacz PWM
    Nie
    Kompatybilny z Asystentem Google
    Nie
    Ściemniacz 0-10 V
    Nie
    Ściemniacz z przyciskiem
    Nie
    Ściemniacz LineSwitch
    Nie
    Do zasilania napięciowego
    Nie
    Do ściemniaczy Touch and Dim
    Nie
    Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
    Nie

    Pliki do pobrania

    Deklaracja REACH
    Format: pdf
    Podręcznik użytkownika
    Format: pdf
    Karta katalogowa
    Format: pdf
    Deklaracja zgodności CE
    Format: pdf
    Podręcznik użytkownika
    Format: pdf
    Deklaracja zgodności CE
    Format: pdf
    Deklaracja zgodności CE
    Format: pdf
    Deklaracja zgodności CE
    Format: pdf

    Produkty z serii

    OT FIT 35/220-240/700 CS L G2 VS20 35,7W Zasilacz OPTOTRONIC
    Porównaj
    LEDVANCE
    4052899522534

    OT FIT 35/220-240/700 CS L G2 VS20 35,7W...

    OT FIT 35/220-240/700 CS L G2 VS20 35,7W Zasilacz OPTOTRONIC
    OT FIT 75/220-240/1A4 CS G2 1100/1200/1300/1400 mA Zasilacz OPTOTRONIC
    Porównaj
    LEDVANCE
    4052899522572

    OT FIT 75/220-240/1A4 CS G2 1100/1200/1300/1400...

    OT FIT 75/220-240/1A4 CS G2 1100/1200/1300/1400 mA Zasilacz OPTOTRONIC
    Ustawienia

    Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

    Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

    Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

    Więcej

    Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

    Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

    Więcej

    Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

    Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

    Więcej

    Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

    Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

    Więcej
    Akademia Sonepar