OT63ETMM3TE Rozłącznik z rączkąABB

files/fotob/1605344.jpg.
OT63ETMM3TE Rozłącznik z rączką
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OT63
Nr Katalogowy: 
1SCA022734R6280
Kod EAN: 
6417019237787
Symbol Sonepar: 
P01542814
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

EMC safety switch, 3-p. 415V AC23 63A, 30kW. Mounted auxiliary contact: 1NO0NC. Steel sheet enclosure. IP65. Black Pistol handle. Interlocked cover. Defeatable interlocking. The enclosure of the OTL series is made of rigid alu-zinc coated steel with polyester powder coating. The enclosure has a hinged door, with door lock. The cover is interlocked, and can not be opened when switch is on. The interlock function can be defeated for thermographing. Suitable for outdoor use with respect to exposure to Ultraviolet Light, Water exposure and Immersion in accordance with UL746C. The cable entries are of knock out types. EMC cable glands to be used. PE terminal included

Dane techniczne

Głębokość
110 mm
Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
750 V
Szerokość
165 mm
Wysokość
250 mm
Zdolność łączeniowa przy 400 V
30 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
30 kW
Znamionowe napięcie pracy
750 - 750 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
115 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
63 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
63 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
2.5 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Rodzaj elementu wykonawczego
Długa rączka obrotowa
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Tak
Jako rozłącznik główny
Tak
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Kolor elementu sterowniczego
Czarny
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar