Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
750 V
Zdolność łączeniowa przy 400 V
22 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
22 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
22 kW
Znamionowe napięcie pracy
750 - 750 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
63 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
63 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
63 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
50 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
1 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Jako rozłącznik główny
Tak
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Kolor elementu sterowniczego
Czarny
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie