OTH300-2 2xAl/Cu 70-300 mm2 800A Zacisk uniwersalnyMOREK

files/fotob/1123629.png.
OTH300-2 2xAl/Cu 70-300 mm2 800A Zacisk uniwersalny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DEVICE CONNECTORS OTH
Nr Katalogowy: 
MAC2300A14
Kod EAN: 
4744397030917
Symbol Sonepar: 
P10085766
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Zaciski uniwersalne OTH – bezpośrednie połączenie przewodów Cu i Al bez końcówek kablowych. Zaciski OTH umożliwiają bezpośrednie i bezpieczne łączenie przewodów miedzianych (Cu) oraz aluminiowych (Al) z aparaturą rozdzielczą. Pozwalają na podłączenie dwóch, trzech lub czterech przewodów o przekrojach do 300 mm² bez konieczności stosowania końcówek kablowych, co upraszcza montaż i obniża koszty instalacji. Kompaktowa i ekonomiczna konstrukcja zapewnia łatwą instalację oraz oszczędność miejsca w rozdzielnicy. Zaciski wykonane są z wysokiej jakości stopu aluminium, a powierzchnie stykowe pokryte są pastą kontaktową, co gwarantuje stabilne i trwałe połączenie elektryczne. Najważniejsze cechy: Bezpośrednie połączenie przewodów Cu i Al bez końcówek. Obsługa 2, 3 lub 4 przewodów do 300 mm². Kompaktowa konstrukcja – oszczędność miejsca. Śruby z gniazdem imbusowym umożliwiające wyższy moment dokręcania. Otwór do podłączenia przewodu sygnalizacyjnego napięcia. Owalne i profilowane otwory zapewniające pewne mocowanie przewodów. Fabryczna pasta kontaktowa poprawiająca przewodność. Solidny zacisk ze stopu aluminium. Zastosowanie: Rozdzielnice elektryczne. Aparatura niskiego napięcia. Instalacje przemysłowe i energetyczne

Dane techniczne

Głębokość
82 mm
Liczba biegunów
1
Liczba zacisków na biegun
2
Napięcie znamionowe
1000 V
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
70 - 300 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
70 - 240 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
70 - 300 mm²
Prąd znamionowy In
800 A
Szerokość
50 mm
Wysokość
63 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Inne
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Materiał elementu izolacyjnego
Brak
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie bolcowe
Przezroczysty
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie

Produkty z serii

OTH300-3 3xAl/Cu 70-300 mm2 1250A Zacisk uniwersalny 3 torowy
Porównaj
MOREK
MAC3300A14

OTH300-3 3xAl/Cu 70-300 mm2 1250A Zacisk...

OTH300-3 3xAl/Cu 70-300 mm2 1250A Zacisk uniwersalny 3 torowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar