OTi DALI 210/220-240/24 1-4 CH Zasilacz LEDLEDVANCE

files/fotob/926777.jpg.
OTi DALI 210/220-240/24 1-4 CH Zasilacz LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CV POWER SUPPLIES WITH DALI
Nr Katalogowy: 
4062172032087
Kod EAN: 
4062172032087
Symbol Sonepar: 
P01874994
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zasilacze napięciowe ze sterowaniem DALI. Cechy produktu:
  • 1 to 4 DALI addressable channels
  • LED driver whose output power can be shared arbitrarily among the 2 or 4 channels
  • AstroDim functionality
  • Dimming range: 0/0, 1…100 %
  • Line frequency: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
  • High level surge protection: up to 6 kV (L-N), 8 kV (L/N-PE)
  • Inrush current limiter circuit
  • . Zalety produktu:
  • Long lasting and high reliability
  • From 1 to 4 channels to arbitrarily distribute the power
  • Suitable for installation under sunlight
  • IP66/IP67 Salt mist resistant and DC functionality
  • AstroDim functionality for automatic dimming and turn on/off
  • . Obszary zastosowań:
  • Public squares and architecture lighting
  • Suitable for indoor and outdoor SELV installations
  • Suitable for use in luminaires of protection class I
  • Dane techniczne

    Długość
    330 mm
    Moc wyjściowa
    210 - 210 W
    Szerokość
    69 mm
    Wysokość
    37 mm
    Zakres napięcia wyjściowego
    24.7 - 24.7 V
    Model
    Dynamiczny
    Klasa ochronności
    I
    Stopień ochrony (IP)
    IP66/IP67
    Do zastosowań zewnętrznych
    Tak
    Bez funkcji ściemniania
    Nie
    Do ściemniaczy Touch and Dim
    Nie
    Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
    Nie
    Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
    Nie
    Do ściemniaczy Zigbee
    Nie
    Do zasilania napięciowego
    Tak
    Do zasilania prądowego
    Nie
    Kompatybilny z Amazon Alexa
    Nie
    Kompatybilny z Apple HomeKit
    Nie
    Kompatybilny z Asystentem Google
    Nie
    Obsługa przez bluetooth
    Nie
    Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
    Nie
    Ściemniacz 0-10 V
    Nie
    Ściemniacz 1-10 V
    Nie
    Ściemniacz DALI
    Tak
    Ściemniacz DMX
    Nie
    Ściemniacz DSI
    Nie
    Ściemniacz GPRS
    Nie
    Ściemniacz LineSwitch
    Nie
    Ściemniacz programowalny
    Tak
    Ściemniacz PWM
    Nie
    Ściemniacz RF
    Nie
    Ściemniacz systemowy producenta
    Nie
    Ściemniacz triakowy
    Nie
    Ściemniacz z przyciskiem
    Nie
    System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
    Nie
    Z obsługą IFTTT
    Tak
    Zasilany prądem stałym
    Tak

    Pliki do pobrania

    Deklaracja REACH
    Format: pdf
    Podręcznik użytkownika
    Format: pdf
    Deklaracja zgodności CE
    Format: pdf
    Karta katalogowa
    Format: pdf

    Produkty z serii

    OTi DALI 160/220-240/24 2CHDT6/8 Zasilacz LED
    Porównaj
    LEDVANCE
    4062172177948

    OTi DALI 160/220-240/24 2CHDT6/8 Zasilacz...

    OTi DALI 160/220-240/24 2CHDT6/8 Zasilacz LED
    OTi DALI 50/220-240/24 1-4CH DT6/8 Zasilacz LED OPTOTRONIC INT
    Porównaj
    LEDVANCE
    4062172177900

    OTi DALI 50/220-240/24 1-4CH DT6/8 Zasilacz...

    OTi DALI 50/220-240/24 1-4CH DT6/8 Zasilacz LED OPTOTRONIC INT
    OTI DALI 80/220-240/24 4CHDT6/8 Sterownik DALI
    Porównaj
    LEDVANCE
    4062172177924

    OTI DALI 80/220-240/24 4CHDT6/8 Sterownik...

    OTI DALI 80/220-240/24 4CHDT6/8 Sterownik DALI
    Ustawienia

    Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

    Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

    Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

    Więcej

    Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

    Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

    Więcej

    Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

    Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

    Więcej

    Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

    Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

    Więcej
    Akademia Sonepar