OTi DALI 35/220-240/1A0 LT2 350-1050mA Zasilacz OPTOTRONICLEDVANCE

files/fotob/562064.jpg.
OTi DALI 35/220-240/1A0 LT2 350-1050mA Zasilacz OPTOTRONIC
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OPTOTRONIC® INTELLIGENT – DALI LT2
Nr Katalogowy: 
4052899488168
Kod EAN: 
4052899488168
Symbol Sonepar: 
P01625178
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kompaktowe zasilacze prądowe do LED. Cechy produktu: Napięcie zasilania: 220…240 V. Częstotliwość linii: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Napięcie sieciowe: 198…264 V. Bezpieczeństwo zgodnie z normami PN-EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384. Tłumienie IR zgodnie z PN-EN 55015:2007+A1:2007/CDN. Harmoniczne prąd:u zgodnie z PN-EN 61000-3-2. Odporność zgodna z normą EN 61547. Trwałość: aż do 100 000 godzin (temperatura w punkcie Tc = 65 °C, maks. 10 % współczynnik uszkodzeń). Niezależne podłączenie za pomocą przewodów przelotowych (nie dotyczy urządzeń OTi DALI 15). Zalety produktu: Uniwersalny sterownik okienny DALI zapewnia elastyczną charakterystykę mocy. Bardzo wysoka skuteczność i niezawodność. Ochrona systemu dzięki odprowadzeniu ciepła i Smart Control. Wysoka jakość przyciemniania 1…100 % poprzez regulację amplitudy (OTi DALI 15). Obszary zastosowań: Instalacja w systemach oświetlenia awaryjnego zgodnie z IEC 61347-2-13, załącznik J. Nadaje się do użytku w oprawach z elastycznym ustawieniem wartości prądu (DALI, CLO, LEDset). Nadaje się do instalacji wewnętrznych SELV. Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I i II. Odpowiednie do opraw oświetleniowych typu Downlight, opraw punktowych, paneli LED itp

Dane techniczne

Długość
103 mm
Moc wyjściowa
35 - 35 W
Prąd wyjściowy
350 - 350 mA
Szerokość
67 mm
Wysokość
29.5 mm
Zakres napięcia wyjściowego
15 - 54 V
Model
Dynamiczny
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do zasilania napięciowego
Nie
Do zasilania prądowego
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Obudowa
Obudowa z tworzywa sztucznego
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rodzaj sterowania ściemnianiem
DALI
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz DALI
Tak
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Tak
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Tak
Z obsługą IFTTT
Tak
Zasilany prądem stałym
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

OTi DALI 25/220-240/700 LT2 180-700mA Zasilacz OPTOTRONIC
Porównaj
LEDVANCE
4052899488144

OTi DALI 25/220-240/700 LT2 180-700mA Zasilacz...

OTi DALI 25/220-240/700 LT2 180-700mA Zasilacz OPTOTRONIC
OTi DALI 50/220-240/1A4 LT2 FAN 55W 600-1400mA Zasilacz OPTOTRONIC
Porównaj
LEDVANCE
4052899488182

OTi DALI 50/220-240/1A4 LT2 FAN 55W 600-1400mA...

OTi DALI 50/220-240/1A4 LT2 FAN 55W 600-1400mA Zasilacz OPTOTRONIC
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar