OTI DALI 80/220-240/24 4CHDT6/8 Sterownik DALILEDVANCE

files/fotob/1357913.jpg.
OTI DALI 80/220-240/24 4CHDT6/8 Sterownik DALI
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CV POWER SUPPLIES WITH DALI
Nr Katalogowy: 
4062172177924
Symbol Sonepar: 
P10168371
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zasilacze napięciowe ze sterowaniem DALI. Cechy produktu: 4-kanałowy konwerter DALI. Zakres regulacji: 0…100 % strumienia świetlnego. Zalety produktu: Elastyczne adresowanie przez DALI. Obszary zastosowań: Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I i II. Przeznaczone do oddzielnego montażu. Przeznaczone do zastosowań wewnętrznych. Wyposażenie / Akcesoria: Przeznaczone dla modułów LED 24 V

Dane techniczne

Długość
346 mm
Szerokość
32 mm
Wysokość
22 mm
Model
Dynamiczny
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz DALI
Tak
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Tak
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Do zasilania prądowego
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz programowalny
Tak
Ściemniacz RF
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Zasilany prądem stałym
Tak
Obudowa
Obudowa z tworzywa sztucznego
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do zasilania napięciowego
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

OTi DALI 160/220-240/24 2CHDT6/8 Zasilacz LED
Porównaj
LEDVANCE
4062172177948

OTi DALI 160/220-240/24 2CHDT6/8 Zasilacz...

OTi DALI 160/220-240/24 2CHDT6/8 Zasilacz LED
OTi DALI 50/220-240/24 1-4CH DT6/8 Zasilacz LED OPTOTRONIC INT
Porównaj
LEDVANCE
4062172177900

OTi DALI 50/220-240/24 1-4CH DT6/8 Zasilacz...

OTi DALI 50/220-240/24 1-4CH DT6/8 Zasilacz LED OPTOTRONIC INT
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar