OTL-PEN 300-2  2xAl/Cu 95-300mm2 żół.ziel./nieb. Złączka szynowaMOREK

files/fotob/2279421.png.
OTL-PEN 300-2  2xAl/Cu 95-300mm2  żół.ziel./nieb. Złączka szynowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
UNIVERSAL TERMINALS OTL
Nr Katalogowy: 
MAA2300P10
Kod EAN: 
4744397042217
Symbol Sonepar: 
P10234722
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Uniwersalne Złącza OTL-PEN – Profesjonalne Rozwiązanie do Konwersji Sieci TN-C na TN-C-S. Uniwersalne złącza z serii OTL-PEN to innowacyjne akcesoria zaprojektowane, aby umożliwić łatwą i bezpieczną konwersję sieci elektrycznej z układu TN-C na TN-C-S. Dzięki zaawansowanej technologii i przemyślanej konstrukcji, złącza OTL-PEN pozwalają na precyzyjne rozdzielenie przewodu neutralno-ochronnego PEN na oddzielne przewody neutralny (N) i ochronny (PE), co znacząco podnosi bezpieczeństwo oraz przejrzystość instalacji elektrycznej. Kluczowe zalety złączy OTL-PEN: *Łatwa identyfikacja i uporządkowanie instalacji: Zastosowanie kolorów żółto-zielonego oraz niebieskiego w zaciskach złączy OTL-PEN umożliwia jednoznaczne określenie punktu podziału przewodu PEN na przewody N i PE. Dzięki temu instalacja elektryczna w rozdzielnicy jest bardziej uporządkowana i czytelna, co ułatwia jej późniejsze modyfikacje oraz konserwację. *Szeroki zakres zastosowań: Złącza OTL-PEN są kompatybilne z przewodami aluminiowymi (AL) i miedzianymi (CU) każdego typu, co czyni je wszechstronnym rozwiązaniem do różnych instalacji. *Wysokie parametry techniczne: Złącza OTL-PEN charakteryzują się napięciem znamionowym do 1000 V AC/1500 V DC oraz wysoką klasą zwarciową A, co zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo nawet w wymagających warunkach pracy. *Szybki i łatwy montaż: Mechanizm montażowy ClickSet™ umożliwia błyskawiczne zamocowanie złączy na szynie DIN, co znacznie przyspiesza instalację. Alternatywnie, możliwy jest również montaż za pomocą śrub, co zwiększa elastyczność zastosowań. *Różnorodność przekrojów: Złącza OTL-PEN dostępne są w czterech przekrojach – 50 mm², 95 mm², 150 mm² oraz 240 mm², co pozwala na dopasowanie odpowiedniego rozwiązania do każdej instalacji. *Bezpieczeństwo i jakość: Wszystkie złącza OTL-PEN są zgodne z normami EN 60947-7-1:2009 oraz EN 61238:2003, co potwierdza ich wysoką jakość i niezawodność. Wykonane z najwyższej jakości materiałów, charakteryzują się również wysoką klasą palności obudowy UL94 V0. Zastosowanie: Złącza OTL-PEN są idealnym rozwiązaniem do modernizacji istniejących instalacji oraz budowy nowych sieci elektrycznych, w których wymagana jest konwersja układu TN-C na TN-C-S. Dzięki ich uniwersalności i łatwości montażu, doskonale sprawdzają się w rozdzielnicach elektrycznych w budynkach mieszkalnych, komercyjnych oraz przemysłowych, gdzie bezpieczeństwo i przejrzystość instalacji są priorytetem.Wybierz uniwersalne złącza OTL-PEN od firmy Morek i zapewnij swojej instalacji elektrycznej maksymalne bezpieczeństwo oraz klarowność. Przekształć swoją sieć z TN-C na TN-C-S w prosty i efektywny sposób, korzystając z najlepszych rozwiązań na rynku!

Dane techniczne

Głębokość
122 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
2
Napięcie znamionowe
1500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
mm² [UN]
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
95 - 300 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
95 - 300 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
95 - 300 mm²
Prąd znamionowy In
630 A
Szerokość
70 mm
Wysokość
77 mm
Zakres temperatur pracy
80 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Wielobarwny
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0

Produkty z serii

OTL-PEN 150-3 3xAl/Cu 25-150mm2  2xżół.ziel./nieb Złączka szynowa
Porównaj
MOREK
MAA3150P10

OTL-PEN 150-3 3xAl/Cu 25-150mm2 2xżół.ziel./nieb...

OTL-PEN 150-3 3xAl/Cu 25-150mm2 2xżół.ziel./nieb Złączka szynowa
OTL-PEN 35 2xAl/Cu 2,5-35mm² 1000V żół.ziel./nieb. Zacisk
Porównaj
MOREK
MAA2035P10

OTL-PEN 35 2xAl/Cu 2,5-35mm² 1000V żół.ziel./nieb...

OTL-PEN 35 2xAl/Cu 2,5-35mm² 1000V żół.ziel./nieb. Zacisk
OTL-PEN 50 3xAl/Cu 1,5-50mm2 1000V żół.ziel.x2/nie Zacisk
Porównaj
MOREK
MAA3050P10

OTL-PEN 50 3xAl/Cu 1,5-50mm2 1000V żół.ziel.x2/nie...

OTL-PEN 50 3xAl/Cu 1,5-50mm2 1000V żół.ziel.x2/nie Zacisk
OTL-PEN 95-3  3xAl/Cu 6-95mm2  2xżół.ziel./nieb Złączka szynowa
Porównaj
MOREK
MAA3095P10

OTL-PEN 95-3 3xAl/Cu 6-95mm2 2xżół.ziel./nieb...

OTL-PEN 95-3 3xAl/Cu 6-95mm2 2xżół.ziel./nieb Złączka szynowa
OTL-PEN150 2xAl/Cu 25-150mm2 1000V żół./ziel./nieb Zacisk uniwersalny 2 tory zwarte
Porównaj
MOREK
MAA2150P10

OTL-PEN150 2xAl/Cu 25-150mm2 1000V żół./ziel./nieb...

OTL-PEN150 2xAl/Cu 25-150mm2 1000V żół./ziel./nieb Zacisk uniwersalny 2 tory zwarte
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar