Uniwersalne Złącza OTL-PEN – Profesjonalne Rozwiązanie do Konwersji Sieci TN-C na TN-C-S.
Uniwersalne złącza z serii OTL-PEN to innowacyjne akcesoria zaprojektowane, aby umożliwić łatwą i bezpieczną konwersję sieci elektrycznej z układu TN-C na TN-C-S. Dzięki zaawansowanej technologii i przemyślanej konstrukcji, złącza OTL-PEN pozwalają na precyzyjne rozdzielenie przewodu neutralno-ochronnego PEN na oddzielne przewody neutralny (N) i ochronny (PE), co znacząco podnosi bezpieczeństwo oraz przejrzystość instalacji elektrycznej.
Kluczowe zalety złączy OTL-PEN:
*Łatwa identyfikacja i uporządkowanie instalacji: Zastosowanie kolorów żółto-zielonego oraz niebieskiego w zaciskach złączy OTL-PEN umożliwia jednoznaczne określenie punktu podziału przewodu PEN na przewody N i PE. Dzięki temu instalacja elektryczna w rozdzielnicy jest bardziej uporządkowana i czytelna, co ułatwia jej późniejsze modyfikacje oraz konserwację.
*Szeroki zakres zastosowań: Złącza OTL-PEN są kompatybilne z przewodami aluminiowymi (AL) i miedzianymi (CU) każdego typu, co czyni je wszechstronnym rozwiązaniem do różnych instalacji.
*Wysokie parametry techniczne: Złącza OTL-PEN charakteryzują się napięciem znamionowym do 1000 V AC/1500 V DC oraz wysoką klasą zwarciową A, co zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo nawet w wymagających warunkach pracy.
*Szybki i łatwy montaż: Mechanizm montażowy ClickSet™ umożliwia błyskawiczne zamocowanie złączy na szynie DIN, co znacznie przyspiesza instalację. Alternatywnie, możliwy jest również montaż za pomocą śrub, co zwiększa elastyczność zastosowań.
*Różnorodność przekrojów: Złącza OTL-PEN dostępne są w czterech przekrojach – 50 mm², 95 mm², 150 mm² oraz 240 mm², co pozwala na dopasowanie odpowiedniego rozwiązania do każdej instalacji.
*Bezpieczeństwo i jakość: Wszystkie złącza OTL-PEN są zgodne z normami EN 60947-7-1:2009 oraz EN 61238:2003, co potwierdza ich wysoką jakość i niezawodność. Wykonane z najwyższej jakości materiałów, charakteryzują się również wysoką klasą palności obudowy UL94 V0.
Zastosowanie:
Złącza OTL-PEN są idealnym rozwiązaniem do modernizacji istniejących instalacji oraz budowy nowych sieci elektrycznych, w których wymagana jest konwersja układu TN-C na TN-C-S. Dzięki ich uniwersalności i łatwości montażu, doskonale sprawdzają się w rozdzielnicach elektrycznych w budynkach mieszkalnych, komercyjnych oraz przemysłowych, gdzie bezpieczeństwo i przejrzystość instalacji są priorytetem.Wybierz uniwersalne złącza OTL-PEN od firmy Morek i zapewnij swojej instalacji elektrycznej maksymalne bezpieczeństwo oraz klarowność. Przekształć swoją sieć z TN-C na TN-C-S w prosty i efektywny sposób, korzystając z najlepszych rozwiązań na rynku!
Dane techniczne
Głębokość
47 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
2
Napięcie znamionowe
1500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
mm² [UN]
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
2.5 - 35 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
2.5 - 35 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
2.5 - 35 mm²
Prąd znamionowy In
120 A
Szerokość
27 mm
Wysokość
40 mm
Zakres temperatur pracy
80 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Wielobarwny
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94