Złączka OTL 300 niebieski 1xAl/Cu 95-300mm² 1000V AC/1500V DC Zacisk uniwersalny
Bimetaliczny zacisk uniwersalny OTL 300 firmy Morek w kolorze niebieskim Cu/Al do podłączania przewodów 95–300 mm² w rozdzielnicach NN — jedna złączka do miedzi i aluminium, bez końcówek kablowych ani adapterów.
KLUCZOWE PARAMETRY
Przekrój przewodu: 95–300 mm² (Cu lub Al)
Prąd znamionowy: 490 A (Cu) · 440 A (Al)
Napięcie znamionowe AC / DC: 1000 V / 1500 V
Krótkotrwały prąd zwarciowy Icw: 36,0 kA / 1 s
Klasa zwarciowa wg EN 61238-1: A
Wymiary (szer. × wys. × gł.): 44,5 × 71 × 122 mm
Mocowanie: szyna DIN, śruby
Klucz montażowy: imbus nr 8
Opakowanie: 3 szt.
ZASTOSOWANIE
Podejście WLZ w polu rozdzielczym SN/NN — kabel zasilający Cu/Al do 300 mm² przed głównym wyłącznikiem, instalacje przemysłowe dużej mocy, infrastruktura DC dużej mocy.
DLACZEGO OTL MOREK
1. Klasa A wg EN 61238-1 — testy cyklu cieplnego i zwarciowego potwierdzają stabilność na cały okres eksploatacji; kwalifikacja do głównych torów prądowych.
2. Bimetaliczny zacisk Cu/Al — jedna złączka do miedzi i aluminium, bez końcówek kablowych ani adapterów bimetalicznych.
3. Fabrycznie aplikowana pasta kontaktowa SR-1 — bez konieczności ręcznego nakładania podczas montażu.
4. Moment dokręcania nadrukowany na pokrywie — natychmiastowa dostępność parametrów montażowych.
5. Konstrukcja na 1500 V DC — ten sam SKU w instalacjach AC 1000 V i fotowoltaice DC 1500 V.
6. Pełna zgodność: EN 60947-7-1, EN 61238-1 klasa A, UL 1059, CE, certyfikat SGS-FI, obudowa UL94 V-0 (samogasnąca), IP20.
7. Kompaktowe wymiary — zabudowa w rozdzielnicach o wysokiej gęstości komponentów.
8. Produkcja w UE
Dane techniczne
Głębokość
122 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
2
Napięcie znamionowe
1500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
mm² [UN]
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
95 - 300 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
95 - 300 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
95 - 300 mm²
Prąd znamionowy In
490 A
Szerokość
44 mm
Wysokość
71 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 80 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94