OTL300-2 2xAl/Cu 95-300mm2 niebieski Złączka szynowaMOREK

files/fotob/2279418.png.
OTL300-2  2xAl/Cu 95-300mm2  niebieski Złączka szynowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
UNIVERSAL TERMINALS OTL
Nr Katalogowy: 
MAA2300B10
Kod EAN: 
4744397042156
Symbol Sonepar: 
P10234720
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Uniwersalne złącza AL/CU serii OTL MOREK – Niezawodne Rozwiązanie w Każdej Instalacji! Uniwersalne złącza OTL to nowoczesne rozwiązanie zaprojektowane z myślą o szerokim spektrum zastosowań – od energetyki i przemysłu po instalacje mieszkaniowe i fotowoltaiczne. Dzięki innowacyjnej technologii i wysokiej jakości wykonania, złącza OTL umożliwiają bezpieczne i niezawodne podłączanie przewodów wykonanych zarówno z miedzi, jak i aluminium, bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów czy specjalnych końcówek, o przekroju od 16mm² do 300 mm². Kluczowe zalety złączy OTL: *Uniwersalność zastosowania: Złącza OTL są kompatybilne z przewodami miedzianymi i aluminiowymi, niezależnie od ich rodzaju – mogą być stosowane z drutami, linkami oraz przewodami sektorowymi, zarówno sztywnymi, jak i wielodrutowymi. Oznacza to, że jedno złącze może obsługiwać różnorodne aplikacje, co znacznie upraszcza proces instalacji. *Bezpośrednie połączenie bez adapterów: Dzięki specjalnej technologii ocynowania, złącza OTL umożliwiają bezpośrednie podłączenie przewodów aluminiowych i miedzianych do zacisków, bez potrzeby stosowania adapterów Cu/Al czy końcówek bimetalicznych. *Gotowe do użycia: do każdego złącza OTL jest fabrycznie zaaplikowana pasta kontaktowa, co oznacza, że są one gotowe do użycia zaraz po wyjęciu z opakowania. To rozwiązanie znacząco przyspiesza proces instalacji i minimalizuje ryzyko błędów montażowych. *Wysokie parametry techniczne: Złącza OTL oferują napięcie znamionowe do 1000 V AC i 1500 V DC, co czyni je idealnym wyborem zarówno do instalacji niskonapięciowych, jak i średniego napięcia. Prąd znamionowy dla złączki OTL 35-5x 2,5-35mm² 5 x 135 (Cu) / 3 x 120 (Al) *Obudowa wykonana z materiału o klasie palności V0 (zgodnie z UL94) zapewnia maksymalne bezpieczeństwo eksploatacji. Moment dokręcenia widoczny na pokrywie złączki *Odporność na przeciążenia i zwarcia: złącza OTL przechodzą rygorystyczne testy mechaniczne oraz testy obciążeniowe i zwarciowe, dzięki czemu uzyskały klasę zwarciową A. Oznacza to, że złącza te mogą być stosowane jako główne zaciski zasilające w instalacjach narażonych na przeciążenia prądowe i zwarcia, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa. *Zgodność z normami: Złącza OTL spełniają wymagania norm EN 60947 oraz EN 61238, a także posiadają certyfikat UL 1059 oraz SGS FI, co potwierdza ich wysoką jakość i zgodność z międzynarodowymi standardami. *Mechanizm montażowy ClickSet™ umożliwia błyskawiczne zamocowanie złączy na szynie DIN, co znacznie przyspiesza instalację. Alternatywnie, możliwy jest również montaż za pomocą śrub, co zwiększa elastyczność zastosowań. *Dostępne wersje kolorystyczne: szary, niebieski, żółto-zielony, czerwony, czarny. Stopień ochrony IP: IP20. Zastosowanie: Złącza OTL są idealnym rozwiązaniem do wszystkich aplikacji przemysłowych, energetycznych oraz instalacji mieszkaniowych i fotowoltaicznych. Sprawdzą się w miejscach, gdzie wymagana jest wysoka niezawodność i bezpieczeństwo połączeń elektrycznych, a także elastyczność pod kątem rodzaju i przekroju przewodów. To niezawodne złącza do rozdziału mocy, głównych zacisków zasilających oraz instalacji narażonych na przeciążenia i zwarcia. Wybierz uniwersalne złącza OTL i ciesz się niezawodnym połączeniem oraz bezpieczeństwem w każdej sytuacji!

Dane techniczne

Głębokość
122 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
4
Napięcie znamionowe
1500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
mm² [UN]
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
95 - 300 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
95 - 300 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
95 - 300 mm²
Prąd znamionowy In
630 A
Szerokość
70 mm
Wysokość
77 mm
Zakres temperatur pracy
80 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie

Produkty z serii

OTL-PEN 150-3 3xAl/Cu 25-150mm2  2xżół.ziel./nieb Złączka szynowa
Porównaj
MOREK
MAA3150P10

OTL-PEN 150-3 3xAl/Cu 25-150mm2 2xżół.ziel./nieb...

OTL-PEN 150-3 3xAl/Cu 25-150mm2 2xżół.ziel./nieb Złączka szynowa
OTL-PEN 300-2  2xAl/Cu 95-300mm2  żół.ziel./nieb. Złączka szynowa
Porównaj
MOREK
MAA2300P10

OTL-PEN 300-2 2xAl/Cu 95-300mm2 żół.ziel./nieb...

OTL-PEN 300-2  2xAl/Cu 95-300mm2 żół.ziel./nieb. Złączka szynowa
OTL-PEN 35 2xAl/Cu 2,5-35mm² 1000V żół.ziel./nieb. Zacisk
Porównaj
MOREK
MAA2035P10

OTL-PEN 35 2xAl/Cu 2,5-35mm² 1000V żół.ziel./nieb...

OTL-PEN 35 2xAl/Cu 2,5-35mm² 1000V żół.ziel./nieb. Zacisk
OTL-PEN 50 3xAl/Cu 1,5-50mm2 1000V żół.ziel.x2/nie Zacisk
Porównaj
MOREK
MAA3050P10

OTL-PEN 50 3xAl/Cu 1,5-50mm2 1000V żół.ziel.x2/nie...

OTL-PEN 50 3xAl/Cu 1,5-50mm2 1000V żół.ziel.x2/nie Zacisk
OTL-PEN 95-3  3xAl/Cu 6-95mm2  2xżół.ziel./nieb Złączka szynowa
Porównaj
MOREK
MAA3095P10

OTL-PEN 95-3 3xAl/Cu 6-95mm2 2xżół.ziel./nieb...

OTL-PEN 95-3 3xAl/Cu 6-95mm2 2xżół.ziel./nieb Złączka szynowa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar