Złączka OTL 35 szary 1xAl/Cu 2,5-35mm² 1000V AC/1500V DC Zacisk uniwersalny
Bimetaliczny zacisk uniwersalny OTL 35 firmy Morek w kolorze szarym Cu/Al do podłączania przewodów 2,5–35 mm² w rozdzielnicach NN — jedna złączka do miedzi i aluminium, bez końcówek kablowych ani adapterów.
KLUCZOWE PARAMETRY
Przekrój przewodu: 2,5–35 mm² (Cu lub Al)
Prąd znamionowy: 135 A (Cu) · 120 A (Al)
Napięcie znamionowe AC / DC: 1000 V / 1500 V
Krótkotrwały prąd zwarciowy Icw: 4,2 kA / 1 s
Klasa zwarciowa wg EN 61238-1: A
Wymiary (szer. × wys. × gł.): 16 × 40 × 47 mm
Mocowanie: szyna DIN
Klucz montażowy: imbus nr 4
Opakowanie: 54 szt.
ZASTOSOWANIE
Połączenie przewodu Cu lub Al do 35 mm² w rozdzielnicach mieszkaniowych i szafach sterowniczych — np. kabel YDY na szynę zbiorczą, do zabezpieczenia odbiorczego, pomiędzy obwodami. Drobne instalacje przemysłowe, automatyka.
DLACZEGO OTL MOREK
1. Klasa A wg EN 61238-1 — testy cyklu cieplnego i zwarciowego potwierdzają stabilność na cały okres eksploatacji; kwalifikacja do głównych torów prądowych.
2. Bimetaliczny zacisk Cu/Al — jedna złączka do miedzi i aluminium, bez końcówek kablowych ani adapterów bimetalicznych.
3. Fabrycznie aplikowana pasta kontaktowa SR-1 — bez konieczności ręcznego nakładania podczas montażu.
4. Moment dokręcania nadrukowany na pokrywie — natychmiastowa dostępność parametrów montażowych.
5. Konstrukcja na 1500 V DC — ten sam SKU w instalacjach AC 1000 V i fotowoltaice DC 1500 V.
6. Pełna zgodność: EN 60947-7-1, EN 61238-1 klasa A, UL 1059, CE, certyfikat SGS-FI, obudowa UL94 V-0 (samogasnąca), IP20.
7. Kompaktowe wymiary — zabudowa w rozdzielnicach o wysokiej gęstości komponentów.
8. Produkcja w UE
Dane techniczne
Głębokość
45 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
2
Napięcie znamionowe
1500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
mm² [UN]
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
2.5 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
2.5 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
2.5 - 35 mm²
Prąd znamionowy In
135 A
Szerokość
16 mm
Wysokość
40 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 80 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94