OTM400E3CM24D 400A 3P PrzełącznikABB

files/fotob/1607276.jpg.
OTM400E3CM24D 400A 3P Przełącznik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OTM400_CM
Nr Katalogowy: 
1SCA022847R1390
Symbol Sonepar: 
P10201304
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

OTM400E3CM24D MOTORIZED C/O SWITCH, Direct mounted handle, Open transition

Dane techniczne

Głębokość
235 mm
Liczba biegunów
3
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
1000 V
Szerokość
323 mm
Wysokość
185 mm
Zdolność łączeniowa przy 400 V
220 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
220 kW
Znamionowe napięcie pracy
1000 - 1000 V
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
400 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
400 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
15 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Budowa urządzenia
Wykonanie wtykowe
Rodzaj elementu wykonawczego
Długa rączka obrotowa
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Tak
Jako rozłącznik główny
Tak
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Kolor elementu sterowniczego
Czarny
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Jako rozłącznik remontowy
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

OTM400E3CM230C 3P 400A Przełącznik z napędem silnik
Porównaj
ABB
1SCA022847R1630

OTM400E3CM230C 3P 400A Przełącznik z napędem...

OTM400E3CM230C 3P 400A Przełącznik z napędem silnik
OTM400E4CM230C 4P 400A Przełącznik z napędem silnik
Porównaj
ABB
1SCA022847R3250

OTM400E4CM230C 4P 400A Przełącznik z napędem...

OTM400E4CM230C 4P 400A Przełącznik z napędem silnik
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar