Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
1000 V
Zdolność łączeniowa przy 400 V
220 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
220 kW
Znamionowe napięcie pracy
1000 - 1000 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
400 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
400 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
400 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
15 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP00
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Rodzaj elementu wykonawczego
Długa rączka obrotowa
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Jako rozłącznik główny
Tak
Jako rozłącznik remontowy
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Jako rozłącznik kompaktowy
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Kolor elementu sterowniczego
Czarny
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie bolcowe
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie