OWALNA 60W E27 IP44 230V czarny Oprawa kanałowa+siatkaPAWBOL

files/fotob/2288727.jpg.
OWALNA 60W E27 IP44 230V czarny Oprawa kanałowa+siatka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
D.3166C
Kod EAN: 
5901350838723
Symbol Sonepar: 
P01242145
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawa oświetleniowa OWAL, E27, 60W, klosz przeźroczysty szklany, podstawa czarna, siatka metalowa, 230V, IK06, IP44

Dane techniczne

Do lamp o mocy
18 - 18 W
Długość
175 mm
Długość wbudowania
0 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
18 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Szerokość
125 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Temperatura barwowa
0 K
Wysokość/głębokość
105 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
0 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-5 - 40 °C
Średnica wbudowania
0 mm
Średnica zewnętrzna
0 mm
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Źródło światła
Żarówka
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
E27
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP44
Kolor obudowy
Czarny
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Odporność udarowa
IK06
Ściemniacz DSI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka wielokierunkowa/rozproszona
Ściemniacz DALI
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Stan surowy
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Brak
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Tak
Podział światła
Symetryczny/asymetryczny
Ściemniacz PWM
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze statecznikiem
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
Brak
Montaż ścienny
Tak
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rodzaj rastra
Brak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Barwa światła
Inne
Ściemniacz DMX
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
Inne
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Materiał klosza
Szkło strukturalne
Osprzęt wymienny
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
Nie wymagany
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Rozsył światła
Pośredni
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar