OWALNA 60W E27 IP44 230V Oprawa kanałowa+siatkaPAWBOL

files/fotob/2288837.jpg.
OWALNA 60W E27 IP44 230V Oprawa kanałowa+siatka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
D.3166
Kod EAN: 
5907484331871
Symbol Sonepar: 
P00558187
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawa oświetleniowa OWAL, E27, 60W, klosz przeźroczysty szklany, podstawa biała, siatka metalowa, 230V, IK06, IP44

Dane techniczne

Do lamp o mocy
18 - 18 W
Długość
175 mm
Długość wbudowania
0 mm
Głębokość
115 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
18 W
Moc źródła światła
60 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Szerokość
125 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Temperatura barwowa
0 K
Wysokość
170 mm
Wysokość/głębokość
105 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
0 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 60 °C
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-5 - 40 °C
Średnica wbudowania
0 mm
Średnica zewnętrzna
175 mm
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Możliwość ściemniania
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Źródło światła
Żarówka
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Nie
Model
Montaż powierzchniowy
Rodzaj oprawy
Oprawa z kloszem
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
E27
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP44
Wykończenie powierzchni
Matowy
Kolor obudowy
Szary
Rodzaj dyfuzora światła
Brak
Z gniazdem wtykowym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Rodzaj obwodu
Inne
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Odporność udarowa
IK06
Ściemniacz DMX
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Klasa przeciwpożarowa „F”
Nie
Kontrola koloru (RGB)
Nie
Bezpośredni-/pośredni przełączany niezależnie
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Zawiera zapłonnik
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Stan surowy
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Podział światła
Symetryczny
Kąt rozsyłu światła
Wiązka wielokierunkowa/rozproszona
Ze statecznikiem
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „MM”
Nie
Odbłyśnik perforowany
Tak
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Kolor klosza/pokrywy
Brak
Rodzaj okablowania
Końcowe
Test palności zgodny z IEC 695-2-1
650 °C - 5 s
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Rodzaj rastra
Inne
Klasa przeciwpożarowa „FF”
Nie
Montaż ścienny
Tak
Ściemniacz DSI
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Nie
Regulowane
Nie
Z wyłącznikiem
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Barwa światła
Inne
Ściemniacz DALI
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
Inne
Ściemniacz programowalny
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Wiele barw
Nie
Zapłonnik/starter
Nie wymagany
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Tak
Materiał klosza
Szkło strukturalne
Ściemniacz PWM
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Odbłyśnik
Matowy
Moc lampy dla wersji wielowatowej
Inne
Osprzęt wymienny
Tak
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
Brak
Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „M”
Nie
Rozsył światła
Pośredni
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
Nie wymagany

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar