OXB200E1S2QT 200A 1P+N Przełącznik automatycznyABB

files/fotob/1610743.png.
OXB200E1S2QT 200A 1P+N Przełącznik automatyczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OX200
Nr Katalogowy: 
1SCA153424R1001
Symbol Sonepar: 
P10005015
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

The all-new TruONE is the world’s first true purpose-built automatic transfer switch, engineered to incorporate switch and controller in one seamless unit. Performance tested beyond standard requirements, TruONE stands ready to ensure the steady delivery of critical power at all times. Its self-contained design reduces the number of wires and connections, which speeds installation and minimizes the potential for connection failures to ensure best-in-class reliability. Its predictive maintenance and modular components reduce downtime and service costs. And its advanced connectivity is ready for the future. Every TruONE features a wide voltage range, reducing the need to stock multiple SKUs, reducing inventory and saving space in the warehouse. Main characteristics of this particular TruONE type: Open style ATS, delayed transition type I-O-II operation, Level 2 controller (DIP)

Dane techniczne

Głębokość
183 mm
Liczba biegunów
2
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
240 V
Szerokość
285 mm
Wysokość
305 mm
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
12 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Budowa urządzenia
Wykonanie wtykowe
Rodzaj elementu wykonawczego
Długa rączka obrotowa
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie bolcowe
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Jako rozłącznik główny
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Tak
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

OXB200E3S3QB 200A 3P+N  200-480VAC Przełącznik automatyczny
Porównaj
ABB
1SCA153429R1001

OXB200E3S3QB 200A 3P+N 200-480VAC Przełącznik...

OXB200E3S3QB 200A 3P+N 200-480VAC Przełącznik automatyczny
OXB200E3S4QT 200A 3P+N 200–480VAC Przełącznik automatyczny
Porównaj
ABB
1SCA153432R1001

OXB200E3S4QT 200A 3P+N 200–480VAC Przełącznik...

OXB200E3S4QT 200A 3P+N 200–480VAC Przełącznik automatyczny
OXB200E3X2QT 200A 3P 200–480VAC I-0-II Przełącznik automatyczny
Porównaj
ABB
1SCA153434R1001

OXB200E3X2QT 200A 3P 200–480VAC I-0-II Przełącznik...

OXB200E3X2QT 200A 3P 200–480VAC I-0-II Przełącznik automatyczny
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar