P-1 Wskaźnik napięćSONEL

files/fotob/224856.png.
P-1 Wskaźnik napięć
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WMPLP1
Kod EAN: 
5907624018082
Symbol Sonepar: 
P10005912
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Od podstawowych przyrządów elektrycznych, takich jak wskaźniki, wymaga się, aby były niezawodne, przyjazne w obsłudze oraz spełniały rygorystyczne normy dotyczące bezpieczeństwa użytkowania. Wskaźnik P-1 spełnia te wszystkie wymagania, jednocześnie zapewniając wskazania nie tylko napięcia, obecności fazy i badania ciągłości obwodu, ale również biegunowości, kolejności wirowania faz, umożliwia też test wyłącznika RCD. Co istotne, podstawowa wielkość napięcie - wskazywana z wykorzystaniem diod LED, jest wskazywana również wówczas, gdy urządzenie nie jest zasilane (np. rozładowane baterie)

Dane techniczne

Zakres pomiarowy dla testu ciągłości
400 kΩ
Zakres pomiarowy napięcia
12 - 690 V
Jednobiegunowy wskaźnik fazy
Tak
Kategoria bezpieczeństwa
CAT III
Podświetlenie punktu pomiaru
Tak
Rodzaj testu
2-biegunowy
Test ciągłości
Tak
Wskaźnik ciągłości
Optyczny/akustyczny
Wskaźnik kolejności faz
Tak
Wskaźnik napięcia
LED
Zasilanie
Z baterii lub obiektu pomiarowego

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar