P 71 GVD-K 2xM25 Puszka łączeniowaSPELSBERG

files/fotob/1484132.jpg.
P 71 GVD-K 2xM25 Puszka łączeniowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
98476601
Kod EAN: 
4013902634125
Symbol Sonepar: 
P10096552
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Instalacyjna puszka łączeniowa do poziomych prefabrykantów, 1-częściowa, o średnicy 60mm, z powiększoną przestrzenią połączeniową, 4 otwory do mocowania o rozstawie śrub 60mm, kombinowane, z mocowaniem na pazury, kombinowane w standardowym rozstawie 71mm, nadaje się również do szalunków przeciwstawnych, certyfikat VDE wg DIN EN 60670 (VDE 0606)., mocowanie klejem, przejściówka i dodatkowy przejściówka z Easy-Cut-Membran, Zakres uszczelnienia M16-M25, kompatybilność z prętami wsporczymi
Pomiary: 71 x 71 x 67,5mm

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
1 - 20 mm
Długość
71 mm
Głębokość
67.5 - 67.5 mm
Głębokość wewnętrzna
63.9 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba dławnic na wyposażeniu
0
Liczba wkładów osprzętowych
1
Liczba wpustów
6
Szerokość
71 mm
Liczba nieregulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
0
Liczba regulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
0
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Zielony
Sposób montażu
Do zabetonowania
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP30
Rodzaj budowy
Puszka elektroinstalacyjna
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Króciec
Króciec rurowy
Stała pozycja zacisku
Nie
Do rur o średnicy
25 mm
Z ekranowaniem
Nie
Przepusty kablowe z osłabieniami
Tak
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy lub rozporowy
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Tak
Zastosowanie specjalne
Brak
Blokada rury
Tak
Podtrzymanie funkcji
Brak
Z przegrodą
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Przepust kablowy rurowy
Nie
Wyposażenie
Brak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Pokrywa maskująca
Wiatroszczelne
Nie
Przepust kablowy membranowy
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Ze śrubami
Nie
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Opcjonalna blokada rury
Nie
Wpusty z tyłu
Tak
Sposób mocowania pokrywy
Mocowanie na zawiasach
Zgodność z BS 4662
Nie
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Plombowane
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar