Niskonapięciowe reflektorowe lampy LED MR16 z możliwością regulacji strumienia. Cechy produktu: Zamiennik LED dla niskonapięciowych żarówek halogenowych. Wysoka jednolitość barwy : ≤ 3 SDCM. Ściemnialne. Trzonek: GU5.3. Lampa wykonana ze szkła. Wysoki wskaźnik oddawania barw (Ra: 97). Trwałość: do 40 000 h. Zalety produktu: Szybka, prosta i bezpieczna wymiana bez zmiany okablowania. Wygląd, wymiary i strumień świetlny porównywalne z tradycyjnymi żarówkami lub żarówkami halogenowymi. Niski koszt konserwacji dzięki długiej trwałości. Brak promieniowania UV i podczerwonego w wiązce światła. Bezstopniowe ściemnianie. Bardzo wysoka kompatybilność ze ściemniaczem, patrz również www.ledvance.com/dim. Kompatybilny z wieloma popularnymi statecznikami konwencjonalnymi i elektronicznymi (patrz także Hyperlink target ="https://www.ledvance.com/low-voltage-ledlamps"lista kompatybilności/Hyperlink). Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania. Niższe zużycie energii w porównaniu do lamp żarowych lub halogenowych. Obszary zastosowań: Sklepy i pomieszczenia wystawowe. Zastosowania domowe. Zastosowania komercyjne. Oświetlenie akcentujące. Do użytku na zewnątrz tylko w odpowiednich oprawach zewnętrznych
Dane techniczne
Barwa światła
927 - 927
Długość
46 mm
Kąt rozsyłu światła
36 °
Minimalna liczba cykli załączeń
100000
Moc lampy
6.3 - 6.3 W
Napięcie znamionowe
12 - 12 V
Prąd znamionowy
570 - 570 mA
Skuteczność świetlna
56 lm/W
Strumień świetlny
355 - 355 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
355 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.19
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
7 kWh
Średnia trwałość znamionowa
40000 h
Średnica
51 mm
Światłość
620 cd
Kąt wiązki
36 - 36 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
355 lm
Możliwość ściemniania
Tak
Kolor
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Trzonek
GU5,3
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Klasa efektywności energetycznej
G
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Bez funkcji ściemniania
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Typ bańki
MR16
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015