P PRO MR16 43 7,8W/927 500lm GU5,3 36D DIM Źródło LED PARATHOM (G)LEDVANCE

files/fotob/921599.jpg.
P PRO MR16 43 7,8W/927 500lm GU5,3 36D DIM Źródło LED PARATHOM (G)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
PARATHOM® PRO MR16
Nr Katalogowy: 
4058075609372
Kod EAN: 
4058075609372
Symbol Sonepar: 
P10057762
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Niskonapięciowe reflektorowe lampy LED MR16 z możliwością regulacji strumienia. Cechy produktu: Zamiennik LED dla niskonapięciowych żarówek halogenowych. Wysoka jednolitość barwy : ≤ 3 SDCM. Ściemnialne. Trzonek: GU5.3. Lampa wykonana ze szkła. Wysoki wskaźnik oddawania barw (Ra: 97). Trwałość: do 40 000 h. Korzyści ze stosowania produktu: Szybka, prosta i bezpieczna wymiana bez zmiany okablowania. Wygląd, wymiary i strumień świetlny porównywalne z tradycyjnymi żarówkami lub żarówkami halogenowymi. Niski koszt konserwacji dzięki długiej trwałości. Brak promieniowania UV i podczerwonego w wiązce światła. Bezstopniowe ściemnianie. Bardzo wysoka kompatybilność ze ściemniaczem, patrz również www.ledvance.com/dim. Kompatybilny z wieloma popularnymi statecznikami konwencjonalnymi i elektronicznymi (patrz także Hyperlink target ="https://www.ledvance.com/low-voltage-ledlamps"lista kompatybilności/Hyperlink). Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania. Obszar zastosowań: Sklepy i pomieszczenia wystawowe. Zastosowania domowe. Zastosowania komercyjne. Oświetlenie akcentujące. Do użytku na zewnątrz tylko w odpowiednich oprawach zewnętrznych

Dane techniczne

Barwa światła
927 - 927
Długość
46 mm
Kąt rozsyłu światła
36 °
Minimalna liczba cykli załączeń
100000
Moc lampy
7.8 - 7.8 W
Napięcie znamionowe
12 - 12 V
Prąd znamionowy
720 - 720 mA
Skuteczność świetlna
64 lm/W
Strumień świetlny
500 - 500 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
500 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.19
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
9 kWh
Średnia trwałość znamionowa
40000 h
Średnica
51 mm
Światłość
850 cd
Kąt wiązki
36 - 36 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
500 lm
Trzonek
GU5,3
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Możliwość ściemniania
Tak
Kolor
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
MR16
Klasa efektywności energetycznej
G
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM3
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Lampa z włóknem
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

P PRO MR16 20 3,6W/930 230lm GU5,3 36D DIM Źródło LED PARATHOM (G)
Porównaj
LEDVANCE
4058075431638

P PRO MR16 20 3,6W/930 230lm GU5,3 36D DIM...

P PRO MR16 20 3,6W/930 230lm GU5,3 36D DIM Źródło LED PARATHOM (G)
P PRO MR16 35 6,3W/927 355lm GU5,3 36D DIM Źródło LED PARATHOM (G)
Porównaj
LEDVANCE
4058075609433

P PRO MR16 35 6,3W/927 355lm GU5,3 36D DIM...

P PRO MR16 35 6,3W/927 355lm GU5,3 36D DIM Źródło LED PARATHOM (G)
P PRO MR16 35 6,3W/930 355lm GU5,3 36D DIM Źródło LED PARATHOM (G)
Porównaj
LEDVANCE
4058075609419

P PRO MR16 35 6,3W/930 355lm GU5,3 36D DIM...

P PRO MR16 35 6,3W/930 355lm GU5,3 36D DIM Źródło LED PARATHOM (G)
P PRO MR16 35 6,3W/940 355lm GU5,3 36D DIM Źródło LED PARATHOM (G)
Porównaj
LEDVANCE
4058075609396

P PRO MR16 35 6,3W/940 355lm GU5,3 36D DIM...

P PRO MR16 35 6,3W/940 355lm GU5,3 36D DIM Źródło LED PARATHOM (G)
P PRO MR16 43 7,8W/940 500lm GU5,3 36D DIM Źródło LED PARATHOM (G)
Porównaj
LEDVANCE
4058075609334

P PRO MR16 43 7,8W/940 500lm GU5,3 36D DIM...

P PRO MR16 43 7,8W/940 500lm GU5,3 36D DIM Źródło LED PARATHOM (G)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar