P1-25/Z/N Łącznik krzywkowyEATON

files/fotob/2323062.jpg.
P1-25/Z/N Łącznik krzywkowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
088710
Kod EAN: 
4015080887102
Symbol Sonepar: 
P00586130
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozłącznik ZAŁ-WYŁ, P1, Znamionowy prąd ciągły (Iu): 25 A, Wyposażone w: Czarne pokrętło z tabliczką czołową, Sposób montażu: Montaż na panelu tylnym, Liczba biegunów: Czterobiegunowy, Stopień ochrony: NEMA 12

Dane techniczne

Głębokość
131 mm
Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Szerokość
64 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
[NA]
Wysokość
70 mm
Zdolność łączeniowa przy 400 V
13 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
13 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
7.5 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
7.5 kW
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
25 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
25 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
25 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
80 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
0.64 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Montaż podłogowy
Nie
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Nie
Do montażu pośredniego
Tak
Kolor obudowy
Czarny
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Jako rozłącznik kompaktowy
Tak
Jako rozłącznik główny
Nie
Kolor elementu sterowniczego
Czarny
Stopień ochrony (NEMA)
12
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Z okablowaniem fabrycznym
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Jako rozłącznik remontowy
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Program komputerowy
Format: zip
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt

Produkty powiązane i akcesoria

AB-CI-K4/5 Kątownik mocujący obudowy

Opis produktu

Wspornik montażowy do małej obudowy CI-K4/5
Porównaj
206914
AB-CI-K4/5 Kątownik mocujący obudowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
BS45X14-T0 Podkładka łącznika krzywk.

Opis produktu

Akcesoria do łączników krzywkowych T/ rozłączników izolacyjnych P zgodne z IEC/EN 60947-3, wykonanie ogólne: obudowa do montażu powierzchniowego z materiału izolacyjnego, montaż podtynkowy, mocowanie centralne, montaż na panelu tylnym lub rozdzielnicy serwisowej IVS. Wydajne, wytrzymałe, kompaktowe łączniki...
Porównaj
029416
BS45X14-T0 Podkładka łącznika krzywk.
Szybki podgląd: Opis i parametry
BS84X24-P3 Podkładka łącznika krzywkowego

Opis produktu

Akcesoria do łączników krzywkowych T/ rozłączników izolacyjnych P zgodne z IEC/EN 60947-3, wykonanie ogólne: obudowa do montażu powierzchniowego z materiału izolacyjnego, montaż podtynkowy, mocowanie centralne, montaż na panelu tylnym lub rozdzielnicy serwisowej IVS. Wydajne, wytrzymałe, kompaktowe łączniki...
Porównaj
031789
BS84X24-P3 Podkładka łącznika krzywkowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
CI-K2-P1 IP65 Obudowa

Opis produktu

Mała obudowa, stopień ochrony IP65, poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym, dolna część obudowy RAL 9005, czarny/tylko górna część obudowy RAL 7035, kolor jasnoszary, przebicia metryczne na wprowadzenie kabli od góry, dołu i tyłu obudowy, membranowy przepust kablowy, 2 nasadki ochronne chroniące membranę...

Dane techniczne

Głębokość
100 mm
Szerokość
100 mm
Wysokość
160 mm
Model
Montaż powierzchniowy
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Porównaj
207443
CI-K2-P1 IP65 Obudowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
DE-P3 Napęd sprzęgający łącznika

Opis produktu

Akcesoria do łączników krzywkowych T/ rozłączników izolacyjnych P zgodne z IEC/EN 60947-3, wykonanie ogólne: obudowa do montażu powierzchniowego z materiału izolacyjnego, montaż podtynkowy, mocowanie centralne, montaż na panelu tylnym lub rozdzielnicy serwisowej IVS. Wydajne, wytrzymałe, kompaktowe łączniki...
Porównaj
093972
DE-P3 Napęd sprzęgający łącznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
DE-T0 Napęd sprzęgający łącznika

Opis produktu

Akcesoria do łączników krzywkowych T/ rozłączników izolacyjnych P zgodne z IEC/EN 60947-3, wykonanie ogólne: obudowa do montażu powierzchniowego z materiału izolacyjnego, montaż podtynkowy, mocowanie centralne, montaż na panelu tylnym lub rozdzielnicy serwisowej IVS. Wydajne, wytrzymałe, kompaktowe łączniki...
Porównaj
093487
DE-T0 Napęd sprzęgający łącznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
ES-KMS1-T0 Klucz do łącznika krzywkowy

Opis produktu

Akcesoria do łączników krzywkowych T/ rozłączników izolacyjnych P zgodne z IEC/EN 60947-3, wykonanie ogólne: obudowa do montażu powierzchniowego z materiału izolacyjnego, montaż podtynkowy, mocowanie centralne, montaż na panelu tylnym lub rozdzielnicy serwisowej IVS. Wydajne, wytrzymałe, kompaktowe łączniki...
Porównaj
231972
ES-KMS1-T0 Klucz do łącznika krzywkowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
EZ-P1 Zestaw montażowy

Opis produktu

Akcesoria do łączników krzywkowych T/ rozłączników izolacyjnych P zgodne z IEC/EN 60947-3, wykonanie ogólne: obudowa do montażu powierzchniowego z materiału izolacyjnego, montaż podtynkowy, mocowanie centralne, montaż na panelu tylnym lub rozdzielnicy serwisowej IVS. Wydajne, wytrzymałe, kompaktowe łączniki...
Porównaj
091455
EZ-P1 Zestaw montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FS(*)-T0 TABLICZKA CZOŁOWA Łącznik krzywkowy akcesoria

Opis produktu

Płyta przednia, Standardowa tabliczka czołowa, Z możliwością grawerowania laserowego, → Uwaga, Wymiary (Szer. x Wys.): 45 x 45 (dla ramy 48 x 48) mm, Do zastosowania z: T0, T3, P1
Porównaj
231893
FS(*)-T0 TABLICZKA CZOŁOWA Łącznik krzywkowy akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FS-ALU980-T0 Tabliczka czołowa czysta

Opis produktu

Płyta przednia, Flansza zaślepiająca, Wymiary (Szer. x Wys.): 45 x 45 (dla ramy 48 x 48) mm, Nazwa: Puste, z możliwością grawerowania, Do zastosowania z: T0, T3, P1
Porównaj
266905
FS-ALU980-T0 Tabliczka czołowa czysta
Szybki podgląd: Opis i parametry
FS908GE-T0 Tabliczka czołowa łącznika

Opis produktu

Akcesoria do łączników krzywkowych T/ rozłączników izolacyjnych P zgodne z IEC/EN 60947-3, wykonanie ogólne: obudowa do montażu powierzchniowego z materiału izolacyjnego, montaż podtynkowy, mocowanie centralne, montaż na panelu tylnym lub rozdzielnicy serwisowej IVS. Wydajne, wytrzymałe, kompaktowe łączniki...
Porównaj
003198
FS908GE-T0 Tabliczka czołowa łącznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
H-P1 Osłona zabezp.łącznik krzyw.

Opis produktu

Pokrywa, Osłona ochronna zacisków połączeniowych (osłona uchwytów szyny zbiorczej), Do zastosowania z: P1-…/E, …/EZ, …/Z, …/EA, …/V, …/XM, Do zastosowania z: 3-biegunowe rozłączniki izolacyjne
Porównaj
017253
H-P1 Osłona zabezp.łącznik krzyw.
Szybki podgląd: Opis i parametry
H-P14 Osłona zabezp.łącznik krzyw.

Opis produktu

Pokrywa, Osłona ochronna zacisków połączeniowych (osłona uchwytów szyny zbiorczej), Do zastosowania z: P1-…N, …HI11, …N…HI11, …/XM/N, …/XM/HI11, Do zastosowania z: 4-biegunowe rozłączniki izolacyjne
Porównaj
019626
H-P14 Osłona zabezp.łącznik krzyw.
Szybki podgląd: Opis i parametry
H-P3 Osłona zabezp.łącznik krzyw.

Opis produktu

Pokrywa, Osłona ochronna zacisków połączeniowych (osłona uchwytów szyny zbiorczej), Do zastosowania z: P3-…/E, …/Z, …/EA, …/V, …/XM, P3-…N, …HI11, …N…HI11, …/XM/HI11, Do zastosowania z: 3-biegunowe rozłączniki izolacyjne otwarte z przewodem neutralnym N i/lub stykiem pomocniczym HI11
Porównaj
021999
H-P3 Osłona zabezp.łącznik krzyw.
Szybki podgląd: Opis i parametry
H-P5-125/160 Osłona zabezpieczenie łącznik krzyw.

Opis produktu

Osłona zacisków, osłona ochronna zacisków połączeniowych (osłona uchwytów szyny zbiorczej), do zastosowania z: P5-125, P5-160, do stosowania na 1 biegun rozłącznika izolacyjnego
Porównaj
293977
H-P5-125/160 Osłona zabezpieczenie łącznik krzyw.
Szybki podgląd: Opis i parametry
H-P5-250/315 Osłona zabezpieczenie łącznik krzyw.

Opis produktu

Pokrywa, Osłona ochronna zacisków połączeniowych (osłona uchwytów szyny zbiorczej), Do zastosowania z: P5-250, P5-315, Do zastosowania z: Jednobiegunowe rozłączniki izolacyjne
Porównaj
293978
H-P5-250/315 Osłona zabezpieczenie łącznik krzyw.
Szybki podgląd: Opis i parametry
K-CI-K1/2 Zacisk przewodu zerowego

Opis produktu

Zaciski dla przewodu neutralnego, Do podłączania 5. żyły, Do zastosowania z: CI-K1-T0, CI-K2-T3, P1-…/I2
Porównaj
207451
K-CI-K1/2 Zacisk przewodu zerowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
K-CI-K4 Zacisk przewodu zerowego

Opis produktu

Zaciski dla przewodu neutralnego, Do podłączania 5. żyły, Do zastosowania z: CI-K4, T5B-…/I4, Cl-K4-T5B-…, P3-…/I4
Porównaj
206916
K-CI-K4 Zacisk przewodu zerowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
K-CI-K5 Zacisk przewodu zerowego

Opis produktu

Zaciski dla przewodu neutralnego, Do podłączania 5. żyły, Do zastosowania z: CI-K5, T5-…/I5, CI-K5-T5-…, P3-…/I5
Porównaj
218488
K-CI-K5 Zacisk przewodu zerowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
KNB-P3 Pokrętło

Opis produktu

Przełącznik, Funkcja podstawowa: Uchwyty obrotowe, Do zastosowania z: T5(B)-…/E, …/Z, …/I4, P3-63/E, …/Z, …/I4, P3-100/E, …/Z, …/I5, Czarny
Porównaj
041282
KNB-P3 Pokrętło
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar