Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
[NA]
Zdolność łączeniowa przy 400 V
15 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
15 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
13 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
13 kW
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
32 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
32 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
32 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
80 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
0.64 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Nie
Do montażu pośredniego
Tak
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Jako rozłącznik główny
Nie
Jako rozłącznik kompaktowy
Tak
Jako rozłącznik remontowy
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Kolor elementu sterowniczego
Czarny
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (NEMA)
12
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Z okablowaniem fabrycznym
Nie