P1-32/Z/HI11 ROZŁĄCZNIK P1-32/Z/HI11 rozłącznikEATON

files/fotob/2322245.jpg.
P1-32/Z/HI11 ROZŁĄCZNIK P1-32/Z/HI11 rozłącznik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
074474
Kod EAN: 
4015080744740
Symbol Sonepar: 
P00160211
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozłącznik ZAŁ-WYŁ, P1, Znamionowy prąd ciągły (Iu): 32 A, Wyposażone w: Czarne pokrętło z tabliczką czołową, Sposób montażu: Montaż na panelu tylnym, Liczba biegunów: Trzybiegunowy, Stopień ochrony: NEMA 12

Dane techniczne

Głębokość
130 mm
Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Szerokość
65 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
[NA]
Wysokość
70 mm
Zdolność łączeniowa przy 400 V
15 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
15 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
13 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
13 kW
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
32 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
32 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
32 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
80 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
0.64 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Montaż podłogowy
Nie
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Nie
Do montażu pośredniego
Tak
Kolor obudowy
Czarny
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Jako rozłącznik główny
Nie
Jako rozłącznik kompaktowy
Tak
Kolor elementu sterowniczego
Czarny
Stopień ochrony (NEMA)
12
Z okablowaniem fabrycznym
Nie
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Jako rozłącznik remontowy
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar