P6x60D niebieski Puszka instalacyjna do pustych ścianSIMET

files/fotob/1800392.jpg.
P6x60D niebieski Puszka instalacyjna do pustych ścian
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
32174203
Kod EAN: 
5907813220616
Symbol Sonepar: 
P01327191
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Puszka instalacyjna do pustych ścian Multibox2 - sześciopolowa ? 6x60_P6x60D

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
1.5 - 20 mm
Długość
229 mm
Głębokość
63 mm
Głębokość wewnętrzna
61.9 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba dławnic na wyposażeniu
0
Liczba wkładów osprzętowych
6
Liczba wpustów
18
Maksymalny przekrój przewodu
4 mm²
Szerokość
171 mm
Średnica
0 mm
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Do ścian pustych
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Rodzaj budowy
Puszka elektroinstalacyjna
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Do rur o średnicy
20 mm
Przepust kablowy rurowy
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Ze śrubami
Tak
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Wiatroszczelne
Nie
Stała pozycja zacisku
Nie
Z zaczepami pazurkowatymi
Tak
Wpusty z tyłu
Tak
Króciec
Brak
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Plombowane
Nie
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Przepust kablowy membranowy
Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Przepusty kablowe z osłabieniami
Tak
Zastosowanie specjalne
Inne
Blokada rury
Nie
Wyposażenie
Inne
Podtrzymanie funkcji
Brak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar