PANDA 13W 24V IP65 UV Plafon LED z czujnikiem ruchu okrągłyPAWBOL

files/fotob/144576.jpg.
PANDA 13W 24V IP65 UV Plafon LED  z czujnikiem ruchu okrągły
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
D.3175R-BN-13W/24V
Symbol Sonepar: 
P10232582
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawa oświetleniowa PANDA OKRĄGŁA, LED, 13W, klosz przeźroczysty, podstawa biała, z czujnikiem ruchu, 24V, IK10, IP54

Dane techniczne

Do lamp o mocy
13 - 13 W
Długość
280 mm
Długość wbudowania
0 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
13 W
Napięcie znamionowe
24 - 24 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1400 lm
Szerokość
280 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wysokość/głębokość
106 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
0 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Średnica wbudowania
0 mm
Średnica zewnętrzna
280 mm
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Źródło światła
LED, wymienne
Z czujnikiem ruchu
Tak
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Biały
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka wielokierunkowa/rozproszona
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ze statecznikiem
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Brak
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Stan surowy
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Montaż ścienny
Tak
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
Brak
Rodzaj osprzętu
Transformator elektroniczny
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Podział światła
Symetryczny
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Barwa światła
Biały
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
Inne
Rodzaj rastra
Brak
Wiele barw
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Rozsył światła
Pośredni
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne strukturyzowane
Osprzęt wymienny
Tak
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Z czujnikiem światła
Tak
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
D
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Odporność udarowa
IK10
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar